ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式 チューブ・リムバンド

DM13J 国内モデル FI ABS ■STD ・Low 丸目ヘッド (24-)バッテリーYTZ7S(F)、LEDフラッシャー、フルカラーTFTメータ

ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-DM13J 原動機型式 M424E 直列2気筒 水冷
フレームNo DM13J - ~ 排気量 688
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 R 18 70V WT
バッテリー YTZ10S/YTZ7S(F) 全長 2,370
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 DM13J ~ Low シート高38mm低(STDシート高 875mm)
2022/5月
写真はSTD。
グラフィック変更。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ラジカルホワイト(ゴールドリム)
2022 ~ 2022 DM13J ~ STD アドベンチャーモデル
2022/5月
水冷4stDOHC直列2気筒270度クランクエンジン。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。
グラフィック変更。
カラー変更
・ラジカルホワイト(ゴールドリム)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
2023 ~ 2023 DM13J ~ STD アドベンチャーモデル
2023/3月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・マットダークグレーメタリックA(新色)
・ラジカルホワイト(ゴールドリム)
2024 ~ 2024 DM13J ~ STD アドベンチャーモデル
2023/9月 マイナーチェンジ
灯火類フルLED化(前後フラッシャーLED)。
メーターモノクロ液晶から5インチフルカラーTFTメータへ。
電源ソケットUSBへ変更。
キャンセル機構(前後ON、前後OFF、リアのみOFF)付ABS。
カラー継続
・マットダークグレーメタリックA
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ラジカルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(230)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151499 1本 2.75-21、3.00-21、80/90-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、70/100-21、80/100-21、90/100-21 21 22 185

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0161 1本 2.50/2.75/3.00-21 22 185

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136569 1本 2.75-21、3.00-21、80/100-21、80/90-21、90/100-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、4.00-10 TR4 21 一般用

4. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
6営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(230)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) サイズ
151677 1本 45-18 (140/70、150/70) 18 45 45-18 (140/70、150/70)

5. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
137667 1本 140:150/70R18 TR4 18 ラジアル専用

6. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC7124 1本 21 80/90-21、80/100-21、90/90-21 TR-4 チューブ

戻る ページ 1 次へ