ヤマハ XJ400スペシャル [400cc] 1981-82年式 LEDバルブ

4G0 アメリカンタイプ ■車両型式:5L8

ヤマハ XJ400スペシャル [400cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4G0 原動機型式 4G0 直列4気筒 空冷
フレームNo 4G0 - 050101 ~ 排気量 398
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,145
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 195
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ PH6S
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 4G0 050101 ~ 1981/4月 XJ400アメリカン仕様
ショートマフラー採用、プルバックスタイルハンドル、段差のあるシート、アルミ鋳造製グラブバー、リアホイールサイズ変更、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ