ヤマハ ビーノ [50cc] 2008-15年式 LEDバルブ

SA37J 4st(XC50D)デラックス FI

ヤマハ ビーノ [50cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA37J 原動機型式 A313E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA37J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SA37J ~ 立体エンブレムとメーターケースにクロームメッキを施した上級モデル
2009 ~ 2009 SA37J ~ 2009/2月
カラー追加
・ダルレッドメタリックT
2010 ~ 2010 SA37J ~ 2010/2月
一部仕様変更
カラー追加
フロントフォークを従来のブラックからシルバーに変更
2011 ~ 2011 SA37J ~ 2011/2月
車体カラーの一部を変更
ヘッドライトカバーを従来のメッキから車体と同色とし、多彩なカラーリングを強調
2011 ~ 2011 SA37J ~ 2011/7月
ダルレッドメタリック
ダークレディッシュグレーメタリック2
2012 ~ 2012 SA37J ~ カラー追加
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・グレーイッシュブルーメタリック8
・パープリッシュレッドメタリック2)
2013 ~ 2013 SA37J ~ 2013/6月
Vacation Style マリンスタイル(限定販売)
2013 ~ 2013 SA37J ~ 新色4色追加
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)とダルシアオンソリッド6(グリーン)にはグラフィックをボディサイドに採用。
2014 ~ 2014 SA37J ~ 2014/2月
カラー追加
・ホワイトメタリック1(ホワイト/ブラック)
・パープリッシュレッドメタリック5(ピンク/ベージュ)
2014 ~ 2014 SA37J ~ 2014/7月 Vacation Style マリンスタイル(1300限定販売)
2015 ~ 2015 SA37J ~ 2015/2月 Vino Boy
・ビビッドブルーメタリック1(ブルー/ブラック)
・ブラックメタリックX(ブラック/マットブラック)
2015 ~ 2015 SA37J ~ 2015/2月 Vino Girl
・マットダークグレーメタリック1(マットグレー/ベージュ)ホイール、フラッシャーカバーもベージュ。
・パープリッシュレッドメタリック5(ピンク/ベージュ)
・ビビッドレッドキャンディ2(レッド)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ