ヤマハ YD125 [125cc] 1989-92年式 LEDバルブ

3NS ■車両型式:3NS1

ヤマハ YD125 [125cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3NS 原動機型式 3NS 4st単気筒 空冷
フレームNo 3NS - ~ 排気量 124
タイヤ
3.00 - 16 WT 3.00 - 16 WT
バッテリー YB10L-A 全長 2,015
スプロケット
15 49 二次減速比
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考 DID428DS(パーツ検索)94580-33120
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 132
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1992 3NS ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(3)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
CA4135M 1個 (互換電球)BA15s (互換電球)G18 12/24 1

戻る ページ 1 次へ