ヤマハ チャンプ [50cc] 1984-84年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

54V 5.2ps(CJ50EM)■車両型式:54V ・(CJ50EE):55T

ヤマハ チャンプ [50cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo 54V - 6140101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 8 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー GM4-3B(縦置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 54V 6140101 ~ (CJ50EM)
5.2ps空冷2stエンジン搭載スクーター、F8インチ、R10インチホイール装備。
アナログスピードメーター仕様。
カラー設定
・白/赤
・白/青
1984/12月 カラー追加
・黒/赤
・赤/黒
1984 ~ 1984 54V 6380101 ~ (CJ50EE)
チャンプ(54V)のデジタルメーター仕様。
プラスチック製リッド(フロント内側の荷物入れ)装備。
価格1万円高。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01321 1本 8 3.00-8 W/T 26J

戻る ページ 1 次へ