ヤマハ JOG [50cc] 2016-17年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

SA55J 4st JOG(CE50)STD・スペシャル 3P3K/U ・JOGプチ(CE50P)3P3N/X

ヤマハ JOG [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA55J 原動機型式 A329E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA55J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.780 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SA55J ~ JOG STD(全長1685×幅650×高1035×84kg)
2015/10月
エンジン性能と燃費を向上。
カラー設定
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド)
・シルバー3(シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダルレッドメタリックD(レッド)
2016 ~ 2016 SA55J ~ JOGスペシャル(台数限定)
1980年代のカラーリングをイメージ
カラー設定
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー)
2016 ~ 2016 SA55J ~ JOGプチ(全長1685×幅650×高1035×84kg)
2015/10月
エンジン性能と燃費を向上。
カラー設定
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(ゴールド)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダルレッドメタリックD(レッド)
2017 ~ 2017 SA55J ~ JOGプチ
2017/2月
グラフィック&カラー変更
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(パープル)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
2017 ~ 2017 SA55J ~ STD
2017/2月
グラフィック&カラー変更
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・ダークブルーイッシュグレーソリッドC(グレー)
・ライトグレーメタリックH
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD(レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.60(20)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60020 1本 10 90/90-10 TL 50J

2. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01767 1本 10 90/90-10 TL 50J

戻る ページ 1 次へ