ヤマハ JOG ONE [125cc] 2026-26年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

SEM3J 国内モデル(台湾生産)FI ABS ■DH11

ヤマハ JOG ONE [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BH-SEM3J 原動機型式 E35PE 4st単気筒 空冷
フレームNo SEM3J - ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,740
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 95
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SEM3J ~ 2026/3月(新基準原付)
JOG125エンジンベース。空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
新基準原付の区分基準に合わせた(最高出力を4.0kW以下に制限)BLUE COREエンジン。
SMG(Smart Motor Generator)搭載。
ゆとりのフートスペース、シート下収納スペース(約21.3L)など装備。
Fカウル一体化フラッシャー。
12V35/35Wヘッドランプ。
カラー設定
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1
・ブラックメタリックX
・シルバー3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.60(20)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60020 1本 10 90/90-10 TL 50J

2. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01767 1本 10 90/90-10 TL 50J

戻る ページ 1 次へ