ヤマハ RZ50 [50cc] 2000-07年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

RA02J 排出ガス規制適合 ■車両型式:5FC2/3

ヤマハ RZ50 [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-RA02J 原動機型式 A106E 2st単気筒 水冷
フレームNo RA02J - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,805
スプロケット
12 49 二次減速比 4.080
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 428 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 750 チョーク メーター スロットル 640
ブレーキ前 720 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
106
レベル
(mm)
175
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 RA02J ~ 2005/9月
カラー変更
2000 ~ 2005 RA02J 000101 ~ 2000/2月
排出ガス規制適合
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(229)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151535 1本 2.50-17、2.75-17、3.00-17、70/100-17、100/80-17、80/90-17、90/90-17、100/90-17、110/90-17 17 22 185

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134047 1本 2.25-17、2.50-17、70/100-17 TR4 17 一般用

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134221 1本 2.75-17、3.00-17、80/90-17、90/90-17、90/80-17、100/80-17 TR4 17 一般用

戻る ページ 1 次へ