ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2006-12年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

RP13 欧州向モデル FI ■STD ABS(A)・(AP)

ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2006-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP13 原動機型式 5JW1 並列4気筒 水冷
フレームNo RP13 - ~ 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
696
レベル
(mm)
92
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2008 RP13 ~ STD ABS パニアケース無(A)
ABS装備車が通常仕様化。
エンジン性能そのままに、ツーリング・利便性・高級感向上。
スクリーン可動範囲拡大、可動式ミドルカウル、メーターパネル、スイングアーム形状変更、ラジエター廻り設計変更、可変ライディングポジション、ユニファイドブレーキシステム採用、など。
カラー設定
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
・イエロイッシュグレーメタリック9
2007 ~ 2007 RP13 ~ STD ABS パニアケース付(AP)
パニアケース標準装備。
カラー変更
・ダークグレイッシュレッドメタリック3(新色)
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
2008 ~ 2008 RP13 ~ STD ABS パニアケース無(A)
P仕様廃止(パニアケースオプション化)
カラー変更
・ダークグレイメタリックG(新色)
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2009 ~ 2010 RP13 ~ カラー追加
・ダークグレイメタリックA(新色)
・ライトイエロイッシュグレーメタリック9(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2011 ~ 2012 RP13 ~ NISSINキャリパー
2011 ~ 2012 RP13 ~ カラー追加
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
988009 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

2. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023620 1本 17 120/70ZR17 58W TL

3. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
691318 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

4. SCORCHER SPORT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidsonのハイパフォーマンスモデルに採用【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
475979 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

5. SCORCHER SPORT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidsonのハイパフォーマンスモデルに採用【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
617337 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

6. POWER CUP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行可能なサーキット用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 空気圧
451092 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar

7. POWER CUP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 50,980 税込56,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行可能なサーキット用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
528570 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL TL 17 73W

8. POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER GP2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
312191 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

9. POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER GP2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
300225 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

10. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
582220 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

11. POWER 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
64441 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

12. POWER 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
850757 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

13. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
695754 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

14. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023630 1本 17 180/55ZR17 73W TL

15. POWER CUP EVO MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
701790 1本 17 120/70ZR17(58W) TL 120 70

16. ROAD6A MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD6A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ。100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がROAD5と比較して15%向上しています。新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。MICHELIN ROAD6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。【用途】オートバイ用オンロードタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ リム幅
973064 1本 120/70ZR17 M/C (58W) 3.5

17. ROAD6A MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD6A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ。100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がROAD5と比較して15%向上しています。新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。MICHELIN ROAD6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。【用途】オートバイ用オンロードタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ リム幅
616877 1本 180/55ZR17 M/C (73W) 5.5

18. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
038300 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

19. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
038330 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL YZF-R6 1999-2002年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ