ヤマハ WR125R [125cc] 2026-26年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

DE14J 国内モデル(インドネシア生産)

ヤマハ WR125R [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-DE14J 原動機型式 E35ME 4st単気筒 水冷
フレームNo DE14J - ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTZ6V 全長 2,160
スプロケット
14 59 二次減速比 4.214
プラグ
/ 本数
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 138
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 DE14J ~ 2026/1月
国内モデル(インドネシア生産)F ABS ■車両型式:
オン・オフモデル。
水冷4stSOHC4バルブ単気筒・VVA(可変バルブ)・FI・124cm3。
(F)21インチ・(R)18インチホイール。
スマートフォン専用アプリ「Y-Connect」との連携。
LCDマルチファンクションメーター。
LEDヘッドランプ。ヘッドランプとポジションランプを上下2分割したヘッドライトカウル採用。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE
・ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033330 1本 V.TR4 21MD 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21

2. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033340 1本 V.TR4 18MG 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18 130/70-18、110/80-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18、100/90-18、110/90-18、120/90-18、3.25-18、3.50-18、4.00-18、4.10-18、4.60-18

戻る ページ 1 次へ