ヤマハ SRX600 [600cc] 1990-94年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

3SX (SRX600) 4型 セル付 ■車両型式:3SX1/2

ヤマハ SRX600 [600cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3SX 原動機型式 1JK 4st単気筒 空冷
フレームNo 3SX - 027101 ~ 排気量 608
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
19 47 二次減速比 2.474
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 428 リンク数 138 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,025 チョーク 715 メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 440 備考 スロットル:735/760
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3SX 027101 ~ 1990/2月 フルモデルチェンジ
車名をSRX-6からSRX600に。
モノショック。セル始動。
17インチラジアルタイヤ、など。
フレームカラーがMA(チタニックグレーメタ/初期型色)に戻る。
フォークインナチューブ小変更。サイドカバーデカールがクリヤー立体タイプに。
カラー設定
・ブラックメタリック2
・ダークレッド1
1991 ~ 1994 3SX 037101 ~ 1991/6月
カラー変更
・ソルトレイクシルバー
・ブラックメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. POWER CUP EVO MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 適合 タイプ タイヤサイズ
711250 1本 17 F TL 110/70ZR17 M/C

2. PILOT STREET RADIAL MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET RADIAL 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm)
037760 1本 17 140/70R17 M/C 66H TL/TT バリオス2 2000-2007年式:リアに使用 140

3. POWER CUP EVO MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 適合 タイプ タイヤサイズ
711240 1本 17 R TL 140/70ZR17 M/C

4. PILOT STREET RADIAL MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET RADIAL 1本
レビュー: 2.00(1)

【特長】250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm)
037740 1本 17 110/70R17 M/C 54H TL/TT EX-4 1994-1995年式:フロントに使用 110

戻る ページ 1 次へ