ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1993-95年式 タイヤ IRC製

4JP (YJ50)

ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 4JP - 5770101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 4JP 5770101 ~ 1993/12月
スクーター初マイコン制御デジタル点火方式エンジン採用。6.8ps。
大容量(6L)燃料タンク、Fラック、Rキャリア。
カラー設定
・ブラック2
・シルキーホワイト
・ダークグレイッシュシアンメタリック1
・ダークグレイッシュブルーメタリック8
・ダークパープリッシュレッドカクテル2
1995 ~ 1995 4JP 6896101 ~ カラー設定
・ブラック2
・ダルイエローカクテル2
・シアンメタリック3
・ダークグレイッシュブルーメタリック8
・ダークパープリッシュレッドカクテル2

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.54(100)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129598 1本 10 80/90-10 44J T/L

2. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRC

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14558910 1本 80/90-10T/L 10 2.5

3. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
329578 1本 チューブレスタイプ(TL) 80/90-10 10 44J

戻る ページ 1 次へ