ヤマハ シグナス125 [125cc] 1996-98年式 タイヤ IRC製

4TG (XC125D)■車両型式:4TG1

ヤマハ シグナス125 [125cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4TG 原動機型式 4KP 4st単気筒 空冷
フレームNo 4TG - 000101 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,860
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E/U22ESR-N 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
128
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 4TG 000101 ~ 3代目
XC125Tの上位モデル
1996/6月
空冷単気筒OHC2バルブ、
Fディクスに変更。フロントカウル収納ヘッドライト(35W/30W一灯式、ポジションランプ設定)、テレスコピックフォーク式サス、など。
カラー設定
・ファインシルバー
・ブラック2
1998/6月
カラー設定
・ファインシルバー
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
出荷目安:8日
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.55(102)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
12199P 1本 10 3.50-10 51J T/L

2. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
329577 1本 Front・Rear共用 チューブレスタイプ(TL) 3.50-10 10

3. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J IRC

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14553510 1本 350-10T/L 10 3.5

4. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 IRC

販売価格(税別)    
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 1本
レビュー: 4.92(24)

【特長】ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
32199E 1本 10 3.50-10 51J T/L

戻る ページ 1 次へ