ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2021-24年式 タイヤ IRC製
SEG6J 国内モデル(インドネシア生産)FI ABS
ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | SEG6J ~ | 2021/6月 モデルチェンジ 水冷4stSOHC4バルブ単気筒BLUE CORE。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 新設計フレーム採用。 Y-Connect(YAMAHA Motorcycle Connect)着信通知、燃費管理可能なスマートフォン用専用アプリ初対応。 トラクションコントロールシステム、Smart Motor Generator system、アイドリングストップシステム採用。 LED6灯ヘッドランプ。 カラー設定 ・パステルダークグレー ・マットダークグレーメタリック8 ・ホワイトメタリックB(シルバー) ・マットダークパープリッシュブルーメタリック5 |
| 2022 ~ 2022 | SEG6J ~ | 2022/9月 カラー変更 ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4(マットダークグリーン) ・ホワイトメタリック6(ホワイト) ・マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー) |
| 2023 ~ 2024 | SEG6J ~ | 2023/8月 全長1935mm カラー変更 ・ダルブルーメタリックC(新色) ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4 ・マットダークグレーメタリック8 2024 カラー変更 ・ホワイトメタリック6 ・ダルブルーメタリックC ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4 ・マットダークグレーメタリック8 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,598
税込¥6,158
IRC
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 321664 | 1本 | 110/70-13 | 13 | フロント | TL |
販売価格(税別)

IRC
SCT-001
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329570 | 1本 | 130/70-13 | TL(チューブレス) | iRC:329570 | 518 |
戻る ページ 1 次へ