ヤマハ ギアC [50cc] 2004-06年式 タイヤ IRC製

UA03J BA50C 小型Fフェンダー

ヤマハ ギアC [50cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-UA03J 原動機型式 A120E 2st単気筒
フレームNo UA03J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
97.5 93.5
レベル
(mm)
76
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 UA03J ~ ギア(BA50)ベース。
パイプハンドル・小型フロントフェンダー・ブラック塗装アルミホイール&フロントフォーク
2006 ~ 2006 UA03J ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/L IRC

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
出荷目安:8日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14551191 1本 110/90-10 110 10 90

2. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRC

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:8日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14559912 1本 90/90-12T/L 10 3.5

戻る ページ 1 次へ