ヤマハ YD125 [125cc] 1989-92年式 タイヤ IRC製

3NS ■車両型式:3NS1

ヤマハ YD125 [125cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3NS 原動機型式 3NS 4st単気筒 空冷
フレームNo 3NS - ~ 排気量 124
タイヤ
3.00 - 16 WT 3.00 - 16 WT
バッテリー YB10L-A 全長 2,015
スプロケット
15 49 二次減速比
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考 DID428DS(パーツ検索)94580-33120
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 132
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1992 3NS ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. TR-4 バイク用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
IRC TR-4 バイク用チューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】汎用品

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 断面径(Φmm) タイヤサイズ
1本 54 2.75/3.00-16、80/100-16、90/90-16

2. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534207 1本 275/300-16(22-16)

3. STANDARD IRC

販売価格(税別)    
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(230)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
301601 1本 4PR W/T 3.00-16 R NR21

戻る ページ 1 次へ