ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1988-93年式 タイヤ IRC製

3DM ■STD・SP

ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1988-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3DM 原動機型式 3DM V型2気筒 空冷
フレームNo 3DM - 000101 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 18 4PR WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GM10-3A-2(縦置) 全長 2,215
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
C6HSA 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 150
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク 950 メーター 850 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/965 ブレーキ前:アップハンダイレクト(R)1030・フラットバー(L)920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
245 245
レベル
(mm)
120 120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 3DM 000101 ~ 026000 (XV250)
右2本出しテーパードマフラー装備。
1988/1月 3DM1:フラットハンドル
1988/3月 3DM2:アップハンドル
各部にメッキパーツ多用。リア側シリンダーのエキパイにダミーパイプ、ダミーのエアクリーナー装着。
1989 ~ 1990 3DM 026101 ~ 032000 (XV250SP)
1989/3月 3DM3:フラットハンドル
1989/3月 3DM4:アップハンドル
1991 ~ 1991 3DM 032101 ~ 043000 (XV250)
フラットハンドル
1991 ~ 1991 3DM 035101 ~ 042000 (XV250)
アップハンドル
1992 ~ 1993 3DM 043101 ~ (XV250)
フラットハンドル
1992/8月
1992 ~ 1993 3DM 048101 ~ (XV250)
アップハンドル
1992/8月

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25961B 1本 2.75/3.00/3.60-18、80/100-18、90/90-18 TR-4 18 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
出荷目安:10日
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25947B 1本 130/90-15、140/80-15 TR-4 15 182

3. AMERICAN NF27/NR31 IRC

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
IRC AMERICAN NF27/NR31 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】ミドルアメリカンに対応した設計により、安定した走りを実現する信頼のモデル。パターンやコンパウンドの最適化により、変化する路面コンディションにも対応。ヤマハドラッグスター250cc純正装着品。ヤマハVX250ビラーゴ純正装着品。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
102957 1本 15 130/90-15 M/C R 66P W/T

戻る ページ 1 次へ