ヤマハ XTZ125 [125cc] 2003-17年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

中国ヤマハ

ヤマハ XTZ125 [125cc] 2003-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
前 80/90 - 21 48P 後 110/80 - 18 58P
バッテリー 12N6-3B(縦置) 全長 2,090
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 830
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
345
レベル
(mm)
126
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2017 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. MT90 A/T PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) MT90 A/T 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トレイルバイクのスタンダードチョイス。市街地のデイリーユースや週末のアドベンチャーに適応できるタイヤ。アスファルト道路や荒れた地面での使用の柔軟性、あらゆるタイプの路面での高レベルの道路保持と安全性。より安定した乗り心地のための大きな中央ブロックと、トラクション及びブレーキングで最大のグリップを実現するV配置を備えたトレッド。高負荷時でも最高レベルの高速安定性。バランスの取れたシリカ含有量のコンパウンドにより、ドライとウェットの両方で高いマイレージと優れたグリップを確保できます。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
396640090 1本 110/80-18 TT(チューブタイプ) 58 S

戻る ページ 1 次へ