曜日別特売
396640090 MT90 A/T PIRELLI(ピレリ) 04951392

MT90 A/T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプTT(チューブタイプ)
サイズ110/80-18
内容量1本注文コード04951392品番396640090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

トレイルバイクのスタンダードチョイス
市街地のデイリーユースや週末のアドベンチャーに適応できるタイヤ。
アスファルト道路や荒れた地面での使用の柔軟性、あらゆるタイプの路面での高レベルの道路保持と安全性。
より安定した乗り心地のための大きな中央ブロックと、トラクション及びブレーキングで最大のグリップを実現するV配置を備えたトレッド。
高負荷時でも最高レベルの高速安定性。
バランスの取れたシリカ含有量のコンパウンドにより、ドライとウェットの両方で高いマイレージと優れたグリップを確保できます。

用途
リアタイヤ
サイズ
110/80-18
タイプ
TT(チューブタイプ)
ロードインデックス
58
速度記号
S
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする