ヤマハ TZM50R [50cc] 1994-99年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

4KJ ■車両型式:4KJ1/2/3

ヤマハ TZM50R [50cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4KJ 原動機型式 4EU 2st単気筒 水冷
フレームNo 4KJ - 078101 ~ 排気量 49
タイヤ
前 100/90 - 12 48J TL 後 120/80 - 12 54J TL
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,615
スプロケット
前 13 後 45 二次減速比 3.460
プラグ
BR8ES/BR9ES 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 960
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
162
レベル
(mm)
237
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4KJ 078101 ~ 1994/2月
4KJ3
1994 ~ 1996 4KJ 078101 ~ 1994/3月
4KJ3
1997 ~ 1999 4KJ 078101 ~ 1997/4月

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. DロッソスクーターSC PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DロッソスクーターSC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーストラックにおける想像を超えるパフォーマンス。レース用スポーティスクーターの為に専用設計されたDIABLO ROSSO(TM) SCOOTER SCはスクーターの世界にPIRELLIのノウハウを持ってきた。スクーターレースの新時代へ。スポーティなスクーターのレースに特化したデザイン。レース中に最高のグリップとレーシングなハンドリングを実現するフルカーボンブラックレーシングコンパウンドを採用。DIABLO SUPERCORSA に由来するトレッドパターンフラッシュを採用。公道でも走行可能【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2903500 1本 100/90-12 TL(チューブレス) 64 P

2. DロッソスクーターSC PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DロッソスクーターSC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーストラックにおける想像を超えるパフォーマンス。レース用スポーティスクーターの為に専用設計されたDIABLO ROSSO(TM) SCOOTER SCはスクーターの世界にPIRELLIのノウハウを持ってきた。スクーターレースの新時代へ。スポーティなスクーターのレースに特化したデザイン。レース中に最高のグリップとレーシングなハンドリングを実現するフルカーボンブラックレーシングコンパウンドを採用。DIABLO SUPERCORSA に由来するトレッドパターンフラッシュを採用。公道でも走行可能【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3626100 1本 120/80-12 TL(チューブレス) 55 P

戻る ページ 1 次へ