ヤマハ シグナスX [125cc] 2012-14年式 タイヤ

SE465 台湾仕様 FI ■NXC125N Premium・Sporty

ヤマハ シグナスX [125cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SE465 原動機型式 E3B8E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE465 - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,870
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 SE465 ~ 空冷4stSOHC4バルブ単気筒。
カラー設定
・ビビッドイエローソリッド2
・ホワイトメタリック1
・ダルレッドメタリックD
・ミッドナイトシルバー
・ブラックメタリックX
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・スターダストシルバー
・ビビッドレッドメタリック5
2013 ~ 2013 SE465 ~ カラー変更
・マットブラック2
・ホワイトメタリック1
・ダルレッドメタリックD
・ミッドナイトシルバー
・ブラックメタリックX
・ビビッドイエローソリッド2
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ビビッドレッドメタリック5
2014 ~ 2014 SE465 ~ カラー変更
・ビビッドレッドソリッド5
・グレーメタリックK
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・マットブラック2
・ビビッドブルーメタリック1
・ホワイトメタリック1
・ダルレッドメタリックD
・ブラックメタリックX
2014 ~ 2014 SE465 ~ 銀翼特仕版
・ダルオレンジメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(459)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示
332877 1本 フロント 12 110/70-12 47L 47L

2. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60012 1本 12 110/70-12 TL 47L

3. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2925400 1本 フロント/リア 12 120/70 - 12 REINF TL

4. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
6営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
204435 1本 110/70-12 M/C 47S TL

5. SCT-001 IRC

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
3営業日後以内
IRC SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329566 1本 120/70-12 TL(チューブレス) iRC:329566 474

6. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305385 1本 12 120/70-12 51L TL 51L

7. SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SCOOT SMART(スクートスマート) 1本
レビュー: 4.27(22)

【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
351768 1本 Rear 12 120/70-12 51L TL

8. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
9営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
129896 1本 フロント チューブレスタイプ 110/70-12 47L 3

9. マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
78888 1個 110/70-12 110 12 47LTL

10. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
332880 1本 12 110/70-12 47L 3 110

11. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769500 1本 フロント/リア 12 110/70 - 12 TL

12. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2925300 1本 フロント 12 110/70 - 12 TL

13. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2770900 1本 リア 12 120/70 - 12 REINF TL

14. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
183833 1本 120/70-12 M/C 58S REINF TL

15. SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SCOOT SMART(スクートスマート) 1本
レビュー: 4.27(22)

【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
298103 1本 12 110/70-12 47L TL 47L

16. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60015 1本 12 120/70-12 TL 51L

17. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
305385 1本 12 120/70-12 51L T/L TT93GP

戻る ページ 1 次へ