ヤマハ シグナス グリファス GRYPHUS [125cc] 2022-25年式 タイヤ

SEJ4J 国内モデル(台湾生産)GQR125-C FI ■STD・WGP 60th・MotoGP Edition

ヤマハ シグナス グリファス GRYPHUS [125cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEJ4J 原動機型式 E33UE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEJ4J - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,935
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SEJ4J ~ STD
2021/12月
シグナスXフルモデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ BLUE COREエンジン。
SmartMotorGenerator、VVA(可変バルブ)、新設計フレーム、新開発ワイドタイヤ。
UBS(ユニファイドブレーキシステム)シグナスシリーズとして初採用。
容量約28Lシート下トランク。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2022 ~ 2022 SEJ4J ~ WGP 60th Anniversary(1000台限定)
2022/2月
カラー設定
・CYGNUS GRYPHUS WGP 60th Anniversary(ホワイト)
2023 ~ 2023 SEJ4J ~ Monster Energy Yamaha MotoGP Edition(800台限定)
2023/1月
スタンダードモデルをベースに、
レースを象徴するヤマハレーシングブルーを加えた外装色
YZR-M1イメージさせるMonster Energy Yamahaのグラフィック
ゴールドカラー音叉エンブレム
ゴールドカラーフロントブレーキキャリパー、など採用。
2023 ~ 2023 SEJ4J ~ STD
2023/6月
カラー変更
・ビビッドイエローイッシュレッドメタリック1(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・ホワイトメタリック1(継続)
・ブラックメタリックX(継続)
2024 ~ 2024 SEJ4J ~ STD
2024/9月
カラー変更
・マットブラック2
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 SEJ4J ~ 2025/5月
「CYGNUS」グラフィックとエンブレムをブラック。
カラー変更
・ビビッドイエローソリッド2(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件~22件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示
332879 1本 リア 12 130/70-12 56L 56L

2. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
739341 1本 130/70-12 M/C 62S REINF TL

3. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305387 1本 12 130/70-12 62L TL 62L

4. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2925400 1本 フロント/リア 12 120/70 - 12 REINF TL

5. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60011 1本 12 120/70-12 51S TL TL 51S

6. SCT-001 IRC

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
3営業日後以内
IRC SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329566 1本 120/70-12 TL(チューブレス) iRC:329566 474

7. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
339122 1本 120/70-12 51L 120 12 70

8. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
339123 1本 リア 130/70-12 62L SMART2 130

9. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
336771 1本 120/70-12 M/C 58S REINF TL

10. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305385 1本 12 120/70-12 51L TL 51L

11. VRM119C Vee Rubber

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
Vee Rubber VRM119C 1本
レビュー: 3.50(2)

【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。。・ホンダ GROM(グロム)の純正採用タイヤ。・従来品との比較: 約20%走行可能距離が向上。・GROMのスポーティーなイメージを演出し、カスタムパーツとしても楽しめるタイヤパターン。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 主な適合車種
- 1本 130/70-12 12 T/L GROM(リア)、マジェスティ125(リア)

12. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
329569 1本 リア チューブレスタイプ 130/70-12 62L 3.5

13. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769700 1本 フロント 12 120/70 - 12 TL

14. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769800 1本 フロント 12 120/70 - 12 TL

15. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2925500 1本 リア 12 130/70 - 12 REINF TL

16. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2771000 1本 リア 12 130/70 - 12 REINF TL

17. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
95189 1本 130/70-12 M/C 62S REINF TL

18. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
183833 1本 120/70-12 M/C 58S REINF TL

19. VRM119C Vee Rubber

販売価格(税別)    
Vee Rubber VRM119C 1本
レビュー: 3.50(2)

【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。。・ホンダ GROM(グロム)の純正採用タイヤ。・従来品との比較: 約20%走行可能距離が向上。・GROMのスポーティーなイメージを演出し、カスタムパーツとしても楽しめるタイヤパターン。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 適合車種
- 1本 120/70-12 12 T/L GROM(フロント)、マジェスティ125(フロント)

20. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60018 1本 12 130/70-12 TL 62P

21. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
305385 1本 12 120/70-12 51L T/L TT93GP

22. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.60(15)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
305387 1本 12 130/70-12 62L T/L TT93GP

戻る ページ 1 次へ