ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2025-25年式 タイヤ

RM48J (MTN690)FI ABS ■BLWB

ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RM48J 原動機型式 M427E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM48J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,065
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
/ 本数
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RM48J ~ 2025/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
アシスト&スリッパークラッチ(STDのみ)。
YCC-T(電子制御スロットル)初採用。
新設計フレーム&リアアーム、倒立式Fサス新採用、リンク式モノクロスサスセッティング変更。
Fブレーキキャリパーラジアルマウント方式採用。
専用設計スピンフォージドホイール、つながる機能搭載5インチフルカラーTFTメーター、新作小型LEDヘッドライト・LEDポジションライト、新型LEDテールランプなど装備。
新設計ハンドルスイッチ。
新機能搭載フラッシャー(左右方向指示・ハザード時点滅機能に加え、二段階フラッシャー機能、エマージェンシー機能、消し忘れ機能新追加)。
カラー設定
・マットライトグレーメタリック4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリックD

適合車種からパーツを絞込み検索

84件中 81件~84件

並び替え:

81. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2525900 1本 TL 180/55ZR17TL リア (73W)

82. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2525700 1本 TL 120/70ZR17TL フロント (58W)

83. SPORTMAX α-14 Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
327307 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 F TL

84. SPORTMAX α-14 Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
327316 1本 180/55ZR17M/C (73W) 17 R TL

戻る ページ 1 2 3 次へ