ヤマハ 並行輸入 MT-15 [150cc]
ヤマハ 並行輸入 MT-15 [150cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS07663 | 1本 | 17 | 100/80-17 F | T/L | 52H |
【特長】プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS00351 | 1本 | 17 | 100/80-17 F | TL | 52S |
【特長】250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 主な適合車種 | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 037760 | 1本 | 17 | 140/70R17 M/C 66H TL/TT | バリオス2 2000-2007年式:リアに使用 | 140 |
【特長】世界選手権スーパーバイクで培われたピレリならではのテクノロジーによって開発されました。まったく新世代のスポーツタイヤとして前例のないハンドリングを実現。よりソフトなトレッドを持つショルダー部を広くとるバイ・コンパウンド製法は、スタートから中間程度までのリーン・アングルで最高のグリップ力を発揮。拡大された接地面はより確実に路面をつかみます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140/70 R 17 M/C 66H TL | 1本 | 140/70 R 17 M/C 66H TL | 140 | 17 | 70 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-140 | 1個 | WR450F(03-14) YZ450F(03-14) XT250 SEROW250[セロー](10-11) | ヤマハ:5D3134400000 5D3134400900 | セルロース | 46 |
【特長】これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー【用途】ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05125 | 1本 | 17 | 140/70R17 M/C 66H TL | TL | 66H |
【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。【用途】フロント
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS01415 | 1本 | F | 17 | 100/80-17 52H TL | TL |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| YTX5L-BS-GY3-C | 1個 |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 829 | 1セット | KM432 | (KAWASAKI)KLX250SR/ES(R) (YAMAHA)セロー225/W'93~'02 |
TS125R 1993-1998年式:リアに使用 | カワサキ、ヤマハ |
【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| VD-947JL | 1セット | 000-306-546-250 | BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R | HONDA/CRE50(01-02年式)F、SUZUKI/UH125(02-06年式)F、YAMAHA/XQ125N(01-03年式)F、YAMAHA/YBA125(05-06年式)F、YAMAHA/YP125(98-00年式)F、YAMAHA/YP125(01-09年式)F、YAMAHA/YP125R(06-09年式)F、YAMAHA/YZF-R125(10-13年式)F、YAMAHA/XQ150N(01-03年式)F、YAMAHA/YP250R(05-06年式)F、YAMAHA/YP250R(08-09年式)F、YAMAHA/VP300(03-05年式)F&R、YAMAHA/XC300(06年式)R、YAMAHA/TT600(93-95年式)F、YAMAHA/TT600E(94-95年式)F、YAMAHA/TT600E(94-01年式)F、YAMAHA/TT600R(93-95年式)F、YAMAHA/TT600R(97-02年式)F、YAMAHA/TT600RE(04年式)F、YAMAHA/XT660Z(08-16年式)F、ALFER/VR250(99年式)F、APRILIA/MX125(04-06年式)F、APRILIA/RX125(01年式)F、APRILIA/RX125(00年式)F、APRILIA/SRV 850(12-16年式)F、APRILIA/SRV 850 ABS ATC(12-15年式)F、APRILIA/RST1000(00-03年式)R、ATK/ATK125(03年式)F、ATK/ATK250(03年式)F、ATK/ATK260(03年式)F、ATK/ATK500(04年式)F、ATK/ATK500(03年式)F、ATK/ATK605(03年式)F、ATK/ATK620(04年式)F、ATK/ATK700(04年式)F、BIMOTA/DBX 1100(13-14年式)R、BMW/R850R(96-97年式)R、BMW/R850R(96-02年式)R、BMW/S1000XR(15-17年式)R、BMW/HP2(06-08年式)R、BMW/HP2(07-09年式)R、BMW/HP2(08-11年式)R、BMW/R1100(06年式)R、BMW/R1100GS SE(99年式)R、BMW/R1100R SE(99年式)R、BMW/R1100RTL(97年式)R、BMW/R1150(00年式)R、BMW/K1200(06年式)R、BMW/K1200R(07-10年式)R、BMW/R1200(06年式)R、BMW/R1200(14-17年式)R、BMW/R1200(17年式)R、BMW/R1200(16-17年式)R、BMW/K1300GT(09-11年式)R、BMW/K1300GT(14-15年式)R、BMW/K1300S(09-17年式)R、DUCATI/Monster 400ie(07-08年式)F、DUCATI/Multistrada 620(05-13年式)F、DUCATI/Monster S2R(05-07年式)F、DUCATI/Multistrada(17年式)R、DUCATI/Multistrada(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S D-air(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S Pikes Peaks(16-17年式)R、GAS GAS/Quad Wild HP50(04-05年式)F&R、GAS GAS/Enducross 125(97-98年式)F、GAS GAS/HP125(07-08年式)F&R、GAS GAS/EC200(99年式)F、GAS GAS/HP200(08年式)F&R、GAS GAS/Quad HP 240(04-05年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 240(03-06年式)F&R、GAS GAS/Enducross 250(97-99年式)F、GAS GAS/HP 250(08年式)F&R、GAS GAS/MC250(98-99年式)F、GAS GAS/EC300(99年式)F、GAS GAS/Enducross 300(99年式)F、GAS GAS/Quad HP 300 RV(03-06年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 300(03-08年式)F&R、GAS GAS/Pampera 400(06年式)F、GAS GAS/Quad HP 450(03-06年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 450(03-14年式)F&R、GILERA/Nexus 500ie(03-14年式)F、GILERA/GP800ie(08-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/XG500(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XG750(16年式)R、HUSABERG/TE125(13-14年式)F、HUSABERG/FE250(13-14年式)F、HUSABERG/TE250(11-14年式)F、HUSABERG/FE300(11年式)F、HUSABERG/TE300(11-14年式)F、HUSABERG/350E(93年式)F、HUSABERG/FE350(13-14年式)F、HUSABERG/FE390(10-14年式)F、HUSABERG/FC400(99年式)F、HUSABERG/FE400(99年式)F、HUSABERG/FE400E(99-02年式)F、HUSABERG/FE450(09-13年式)F、HUSABERG/FE450E(06年式)F、HUSABERG/FX450(10-11年式)F、HUSABERG/FC470(01年式)F、HUSABERG/FX470E(01年式)F、HUSABERG/501C(93年式)F、HUSABERG/FC501(99年式)F、HUSABERG/FE501(99年式)F、HUSABERG/FE501E(99-02年式)F、HUSABERG/FX501E(99年式)F、HUSABERG/FE501(13-14年式)F、HUSABERG/FC550(01-02年式)F、HUSABERG/FE550E(06年式)F、HUSABERG/FE570(09-14年式)F、HUSABERG/600C(93年式)F、HUSABERG/600E(93年式)F、HUSABERG/FE600E(99年式)F、HUSABERG/FX600(99年式)F、HUSABERG/FE650E(00-02年式)F、HUSABERG/FE650E(06年式)F、HUSABERG/FX650E(01年式)F、HUSQVARNA/CR125(98-99年式)F、HUSQVARNA/CR125(06-15年式)F、HUSQVARNA/SM125S(02-06年式)F、HUSQVARNA/SM125S(08-14年式)F、HUSQVARNA/SM125S(11-14年式)F、HUSQVARNA/SMS125(02-13年式)F、HUSQVARNA/SMS-4 125(10-13年式)F、HUSQVARNA/SRM125(11-13年式)F、HUSQVARNA/TC125(14年式)F、HUSQVARNA/TE125(14年式)F、HUSQVARNA/TE125(11-14年式)F、HUSQVARNA/WR125(98-02年式)F、HUSQVARNA/WR125(06-13年式)F、HUSQVARNA/WRE125(02-13年式)F、HUSQVARNA/WXC125(96年式)F、HUSQVARNA/WXE125(95-96年式)F、HUSQVARNA/CR250(99年式)F、HUSQVARNA/FC250(14-15年式)F、HUSQVARNA/FF250(14-15年式)F、HUSQVARNA/SRM250(10-13年式)F、HUSQVARNA/TC250(02-03年式)F、HUSQVARNA/TC250(06-09年式)F、HUSQVARNA/TC250(04-05年式)F、HUSQVARNA/TC250(10-14年式)F、HUSQVARNA/TC250R(13年式)F、HUSQVARNA/TE250(02-05年式)F、HUSQVARNA/TE250(06-14年式)F、HUSQVARNA/TE250R(13-14年式)F、HUSQVARNA/TXC250(08-12年式)F、HUSQVARNA/TXC250R(13年式)F、HUSQVARNA/WR250(98-02年式)F、HUSQVARNA/WR250(06年式)F、HUSQVARNA/WR250(08-09年式)F、HUSQVARNA/WR250(07年式)F、HUSQVARNA/WR250(10-13年式)F、HUSQVARNA/WXC250(96年式)F、HUSQVARNA/WXE250(95-96年式)F、HUSQVARNA/TC300(14年式)F、HUSQVARNA/TE300(14年式)F、HUSQVARNA/TE300R(13年式)F、HUSQVARNA/TXC300R(13年式)F、HUSQVARNA/WR300(09-14年式)F、HUSQVARNA/TE310(09-14年式)F、HUSQVARNA/FC350(14-15年式)F、HUSQVARNA/FE350(14-15年式)F、HUSQVARNA/WXE350(95年式)F、HUSQVARNA/WR360(98-01年式)F、HUSQVARNA/WXC360(96年式)F、HUSQVARNA/WXE360(96年式)F、HUSQVARNA/TE400(01年式)F、HUSQVARNA/TE410(98-99年式)F、HUSQVARNA/WEC410(96年式)F、HUSQVARNA/WXC410(96年式)F、HUSQVARNA/TC449(11-14年式)F、HUSQVARNA/TE449(11-14年式)F、HUSQVARNA/FC450(14-15年式)F、HUSQVARNA/FE450(14年式)F、HUSQVARNA/TXC450(08-11年式)F、HUSQVARNA/FE501(14-15年式)F、HUSQVARNA/TC510(02-04年式)F、HUSQVARNA/TC510(05-07年式)F、HUSQVARNA/TC510(07-10年式)F、HUSQVARNA/TE510(04年式)F、HUSQVARNA/TE510(05-10年式)F、HUSQVARNA/TXC510(08-10年式)F、HUSQVARNA/TE511(11-15年式)F、HUSQVARNA/TXC511(11-15年式)F、HUSQVARNA/TE570(01年式)F、HUSQVARNA/TE570(01-02年式)F、HUSQVARNA/SM610(99年式)F、HUSQVARNA/TC610(99年式)F、HUSQVARNA/TE610(99年式)F、HUSQVARNA/TE610/IE(06-09年式)F、HUSQVARNA/WXC610(96年式)F、HUSQVARNA/WXE610(95-96年式)F、HUSQVARNA/TE630(10-15年式)F、KTM/EGS125(92年式)F、KTM/EGS125(93-94年式)F、KTM/EXC125(94-03年式)F、KTM/EXC125(04-16年式)F、KTM/EXE125(00年式)F、KTM/LC2 125(96-98年式)F、KTM/MX125(92-93年式)F、KTM/SM125(00年式)F、KTM/SX125(94-03年式)F、KTM/SX125(04-17年式)F、KTM/SX150(08-16年式)F、KTM/XC150(10-14年式)F、KTM/EXC200(04-17年式)F、KTM/XC-W200(07-16年式)F、KTM/EXC250(95-03年式)F、KTM/EXC250(04-16年式)F、KTM/EXC-F250(06-17年式)F、KTM/MX250(92-93年式)F、KTM/SX250(94-02年式)F、KTM/SX250(03-16年式)F、KTM/SX-F250(05-16年式)F、KTM/XC250(06-16年式)F、KTM/XC-F250(06-17年式)F、KTM/XC-F-E250(06-09年式)F、KTM/XC-F-W250(06-10年式)F、KTM/XC-F-W250(12-17年式)F、KTM/XC-W250(06-16年式)F、KTM/XC300(10-14年式)F、KTM/XC-W300(06-17年式)F、KTM/EXC350(96-97年式)F、KTM/EXC350 LC4(94-95年式)F、KTM/EXC-F350(11-17年式)F、KTM/SX-F350(11-17年式)F、KTM/XC-F350(11-17年式)F、KTM/XC-F-W350(12-17年式)F、KTM/SX360(96-98年式)F、KTM/EXC380(98-99年式)F、KTM/EXC380(00-03年式)F、KTM/SX380(98-99年式)F、KTM/SX380(00-03年式)F、KTM/EGS400/EFS-E/LSE(96-99年式)F、KTM/EXC/EGS400(00-02年式)F、KTM/EXC400(06-07年式)F、KTM/EXC400(00年式)F、KTM/LC4 E400(00-01年式)F、KTM/SC400(96-99年式)F、KTM/SX400(00-02年式)F、KTM/XC-W (4T)(10年式)F、KTM/XC-W 400(08-16年式)F、KTM/EXC440(94-95年式)F、KTM/SX440(94-95年式)F、KTM/EXC450(03年式)F、KTM/EXC450(04-16年式)F、KTM/EXC-G450(06年式)F、KTM/EXC-R450(08年式)F、KTM/EXC-R450(09-10年式)F、KTM/MXC450(04-05年式)F、KTM/Rally 450(11-17年式)F、KTM/SX450(03-06年式)F、KTM/SX-F450(09-17年式)F、KTM/XC-F450(08-17年式)F、KTM/XCR-W450(08年式)F、KTM/XCR-W450(13年式)F、KTM/XC-W450(08-17年式)F、KTM/EXC500(12-17年式)F、KTM/MX500(92-94年式)F、KTM/MX500(95年式)F、KTM/XC-W500(12-17年式)F、KTM/XC-F505(08-09年式)F、KTM/EXC520(01-03年式)F、KTM/SX520(01-03年式)F、KTM/EC525(06年式)F、KTM/EXC525(03年式)F、KTM/EXC525(04-05年式)F、KTM/EXC525(06-07年式)F、KTM/EXC-G525(06年式)F、KTM/MXC525(03年式)F、KTM/MXC525(04年式)F、KTM/SX525(03-06年式)F、KTM/XC525(06-12年式)F、KTM/SXC540(99年式)F、KTM/MXC550(96年式)F、KTM/EXC620(96年式)F、KTM/LC4 620(01年式)F、KTM/LC4 RXC 620(95年式)F、KTM/LC4 SX 620(97年式)F、KTM/SX620(96-97年式)F、KTM/EGS620 Enduro/EGS-E/LSE(96-99年式)F、KTM/EGS-E620(99年式)F、KTM/LC4 SC620(00年式)F、KTM/SC620(96-00年式)F、KTM/SX620(96-99年式)F、KTM/SX620/EXC/EGS(94年式)F、KTM/SX620/EXC/EGS(95年式)F、KTM/LC4 SC625(02年式)F、KTM/SXC625(03年式)F、KTM/SXC625(06年式)F、KTM/SXC625(04年式)F、KTM/SXC625(05年式)F、KTM/LC4 640(00-06年式)F、KTM/LC4-E 640(00-04年式)F、KTM/LC4-E 640(00-06年式)F、KTM/LC-R 640(00年式)F、KTM/Super Enduro 950R(06-08年式)R、KTM/Supermoto 950(05-15年式)R、KTM/Supermoto 950(16-17年式)R、KTM/Supermoto 950R(07-17年式)R、KTM/Adventure 990(06-11年式)R、KTM/Adventure R 990(09-17年式)R、KTM/Adventure S 990(06年式)R、KTM/Adventure S 990(06-11年式)R、KTM/Supermoto R 990(10-17年式)R、KTM/Supermoto T 990(09-17年式)R、KTM/Adventure 1050(15-17年式)R、KTM/Super Adventure 1090(17年式)R、KTM/Super Adventure R 1090(17年式)R、KTM/1190(13-17年式)R、KTM/Super Adventure(15-16年式)R、KTM/Super Adventure R(17年式)R、KTM/Super Adventure S(17年式)R、KTM/Super Adventure T(17年式)R、MBK/XP125(06年式)F、MBK/XQ125(01-04年式)F、MBK/YP125D(98-00年式)F、MBK/YP125D(01-06年式)F、MBK/Skyliner 150(02-04年式)F、MBK/VP300R(03-04年式)F&R、MOTO-GUZZI/Breva 1100(05-14年式)R、MOTO-GUZZI/Breva 1100(02-07年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 1100(05-14年式)R、MOTO-GUZZI/Quota 1100 ES(99-01年式)R、MOTO-GUZZI/1200 Sport 4V ABS(12-14年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 8V(06-14年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 8V SE(09-14年式)R、MOTO-GUZZI/Norge(06-14年式)R、MOTO-GUZZI/Norge GT8V(10-14年式)R、MOTO-GUZZI/Stelvio 1200 8V(09-14年式)R、MOTO-GUZZI/Stelvio 1200 8V NTX(09-14年式)R、MOTO-MORINI/Granferro(10-14年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(08年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(09年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(10-14年式)R、MOTO-MORINI/GT(10-13年式)R、MOTO-MORINI/Scrambler(09-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X9 500(03-04年式)F、PIAGGIO VESPA/X9 500(05-09年式)F、PRAGA/ED250(99年式)F、PRAGA/Enduro 250(03年式)F、PRAGA/CD610(99年式)F、PRAGA/Enduro 610(03年式)F、SHERCO/SE250I(12年式)F、SHERCO/SE250I-R(12年式)F、SHERCO/SE300I(12年式)F、SHERCO/SE300I-R(12年式)F、SHERCO/SE450I-R(12年式)F、SHERCO/SE510I-R(12年式)F、TM/MX85(02-04年式)F、TM/MX85 Vi(04-08年式)F、TM/MX100(02-03年式)F、TM/125E(02-03年式)F、TM/EN125(03-08年式)F、TM/MX125(94-00年式)F、TM/MX125(03-04年式)F、TM/MX125(01-02年式)F、TM/XC125(02-03年式)F、TM/MX144(07-08年式)F、TM/250(00年式)F、TM/250(01-02年式)F、TM/250E(02-03年式)F、TM/EN250(03-08年式)F、TM/EN250F(03-08年式)F、TM/MX250(94-00年式)F、TM/MX250(01-03年式)F、TM/MX250/300(04-08年式)F、TM/MX250F(03-04年式)F、TM/XC250(02-03年式)F、TM/300E(02-03年式)F、TM/EN300(01-08年式)F、TM/MX300(02-03年式)F、TM/XC300(02-03年式)F、TM/400(00年式)F、TM/400E(02-03年式)F、TM/EN450F(03-08年式)F、TM/MX450F(03-08年式)F、TM/MX530F(04-08年式)F、VOR/MX400(02-03年式)F、VOR/400(00年式)F、VOR/EN400(02-03年式)F、VOR/EN450(02-04年式)F、VOR/EN-E450(03-04年式)F、VOR/MX450(03-04年式)F、VOR/MX500(02-03年式)F、VOR/EN530(02-04年式)F、VOR/EN-E530(03-04年式)F、VOR/MX530(03-04年式)F、VTEMATI/C 450(03-04年式)F、VTEMATI/E 450(03-04年式)F、VTEMATI/495(99-02年式)F、VTEMATI/C 500(03-04年式)F、VTEMATI/E 501(03-04年式)F、VTEMATI/C 570(03-04年式)F、VTEMATI/E 570(03-04年式)F、BREMBO/Off Road Caliper(0年式)F | 41 |
【特長】街乗りに、ツーリングに、カジュアルなラジアルタイヤ「BATTLAX TS100」。。Hレンジモデル。。普段使いの街乗りからツーリング・ワインディングまで幅広い用途をお考えのお客様。。タイヤの基本性能とコストを重視するお客様に。。スニーカーを履くように気軽にどこへでもバイクででかける、そんなカジュアルなラジアルタイヤが「BATTLAX TS100」。。通勤・通学、買い物などの街乗りからツーリングまで幅広い用途に対応、もちろんワインディングを安全に楽しめるグリップ力をも備えている。。基本性能をしっかり備え、お求めやすいラジアルタイヤ。【用途】タイヤ・足回り
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイプ | 標準リム幅(inch) | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05840 | 1本 | 140/70R17 | TL | 4 | TS100H |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27441。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H
| 品番 | 内容量 | タイプ | 標準作業時間 |
|---|---|---|---|
| 27441 | 1個 | パイパーパッド | 0.5Hh |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| YO-2005 | 1個 | ヤマハ | SEROW250 DG11J XT250 3C51~5/3C57 SEROW250 DG17J XT250 1YB9/1YBL/1YBN/3C5M/3C5S/3C5Y/B1H1 SEROW250 DG31J XT250 B7C1/B7C4 XT250X DG11J XT250×5C11 XT250X DG17J XT250×5C13~4 TRICKER DG10J XG250 5XT1~7 TRICKER DG16J XG250 5XT8~9/5XTA~C TRICKER DG32J XG250 B8C1 WR250R DG15J WR250R 3D71/3D73/3D75/3D77/3D79/3D7B/3D7C/3D7E/3D7G/3D7H WR250X DG15J WR250×3D72/3D74/3D76/3D78/3D7A/3D7D/3D7F/3D7J WR450F CJ17C WR450F 1DX5 Majesty SG20J YP250 4D91/4D94~7 TRICITY300 BX93 MWD300 BX93 XMAX SG42J XMAX250 BG62/BG65/BG68 XMAX250 SG70J CZD250-A BDR1/BDR3 XMAX SG70J CZD250-A BPV5 |
5D3-13440-09,1S7-E3440-00,4D9-13440-00,5TA-13440-00,5D3-13440-00,5D3-13440-01,5D3-13440-02 | 濾紙式 |
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX5L-BS | 1個 | 113×69×104 | 5 | YTX5L-BS | FTX5L-BS |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 1.5 |
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TX5L | 1個 | 70 | 113 | 105 | FA/液入 |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | タイプ | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX5L-BS-GY2 | 1個 | 4(10時間率) | 0.5 | 液同梱 | E |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB659P | 1セット | YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB659P | 1個 | 62×41×9.4 | Suzuki GPSバーション R |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 2 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-518 | 1個 | ヤマハ | セロー250 | 40 | 濾紙式 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92877 | 1個 | (10時間率)12V5 | 114 | DYTX5L-BS | 1.74 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 5L-BS | 1個 | 1.5 | 12 | E | 4(10時間率) |
【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 他社参考品番(DAYTONA) | 他社参考品番(VESRAH) |
|---|---|---|---|---|
| 5D3-13440-00 | 1個 | 5TA-13440-00 | 72176 | SF-2008 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-5L-BS | 1個 | 1.5 | 12 | E | 4(10時間率) |
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 12 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 12 |
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX5L-BS | 1個 | 12 | 4 | 113×70×105 | アドレス110 2000-2004年式:03年-に適合 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79830。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 79830 | 1個 |