OVER RACING製

OVER RACING製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

270件中 241件~270件

並び替え:

241. GP-PERFORMANCE フルチタン 4-2-1 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン 4-2-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ステップ、純正スイングアーム OK。オイルエレメント交換の際、2-1部以降を全て外す必要があります。【用途】政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合(WMTCモード対応)、集合方式:4-2-1、ドレンボルト:○、ステップ:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
25-811-02 1セット ZRX1200DAEG、対応型式:EBL-ZRT20D エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ38-Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:Φ100×450 フルエキゾースト

242. バックステップ 4ポジション OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING バックステップ 4ポジション 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マフラーを使用する場合、純正タンデムステップに干渉するため使用できないポジションがあります。予めご了承ください。純正ブレーキスイッチを使用するにあたり、純正スイッチスプリングが長い為スプリングを曲げて長さを調整してください。00モデル以降は、チェンジペダルの調整位置によっては、サイドスタンドとのクリアランスが狭くシフトチェンジの際、邪魔になる場合があります。その際はストレートタイプのサイドスタンドに変更することで解消できます。【用途】4ポジション: 40mmUp/60mmBack、50mmUp/60mmBack、40mmUp/70mmBack、50mmUp/70mmBack

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合
51-26-01 1セット XJR1300(-99)、XJR1300(00-06)、XJR1300(07-) シルバーアルマイト仕上げ

243. GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フューエルインジェクションモデル用。音量は50ccSTDエンジンにて計測。純正キックアーム使用不可(キタコ社製を使用してください)。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-011-25 1セット MONKEY(FI) エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 フルエキゾースト

244. TT-Formula フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フューエルインジェクションモデル用。音量は50ccSTDエンジンにて計測。純正キックアーム使用不可(キタコ社製を使用してください)。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-011-46 1セット MONKEY(FI) エキゾーストパイプ:チタン、テールバイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F) フルエキゾースト

245. TT-Formula RS フルチタン アップタイプ OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン アップタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エキパイは16-22-03と同形状、同サイズです。互換性があります。(エキパイと組み合わせる場合サイレンサー単体品番:40-22-07)【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(アップタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-22-07 1セット GROM(13-15)、対応型式:EBJ-JC61 エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS) フルエキゾースト

246. GP-PERFORMANCE XL Type-S OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE XL Type-S 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
13-01-49 1セット 専用エンドバッフル付属(脱着可) MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220

247. TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-46と同形状、同サイズです。互換性があります。(エキパイと組み合わせる場合サイレンサー単体品番:40-01-50)【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-50 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:250(TT-F、RS) フルエキゾースト

248. TT-Formula フルチタン 2-1 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 2-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】WMTCモード対応(対応型式EBL-SJ12J)。型式SJ092の車両については、車検証に記載の製作年月日が平成25年9月1日以降のモデルには対応しません(WMTCモードに対応していません)。【用途】政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合、排ガス成績証明書:有り、集合方式:2-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-372-11 1セット T-MAX530(12-14)、対応型式:SJ092、EBL-SJ12J エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ31.8-Φ35.0、テールパイプ:Φ42.7-Φ50.8、サイレンサー:500(TT-F) フルエキゾースト

249. RACING-DOWN ブラックカスタム OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN ブラックカスタム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-17BC 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:スチール(ブラック)、サイレンサー:アルミ(ブラック) エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

250. RACING-DOWN カスタム OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN カスタム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。従来のレーシングダウンをグレードUP!サイレンサーにブラックアルマイトを施し、後加工でOVER-Racingロゴを最新鋭工作機械で削り出したカスタムマフラー。マフラーステーにはアルミパイプを採用し高級感UP。ステンレス製ポリッシュ仕上げのエキパイにブラックアウトされたサイレンサーが今までに無いスタイルを表現します。カスタムの名にふさわしい仕上がり。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-17C 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:アルミ(ブラック) エキゾーストパイプ:Φ30-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

251. GP-PERFORMANCE フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12V車へ装着する場合は6V車用サイドスタンドに交換が必要。迫力満点のスラッシュエンドサイレンサーが最大のデザインポイント。長さは300mmのセミショート。迫力のスタイルをデザインを演出します。青く焼け色がついたスラッシュエンドパイプ。スタイリッシュなアップマウントサイレンサー。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-12-02 1セット DAX、Chaly エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 フルエキゾースト

252. ステンチタン アップマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンチタン アップマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンドバッフル標準装備。純正マフラーカバー取付け可能。(製品には含まれません。)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-38 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2-Φ50.8、サイレンサー:Φ90×200 フルエキゾースト

253. TT-Formula フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレンボルト:○(ボルトは外せますが、オイルがエキパイにかかります)。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(ダウンタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-22-01 1セット GROM(13-15)、対応型式:EBJ-JC61 エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F) フルエキゾースト

254. RACING-DOWN チタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING RACING-DOWN チタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。モンキーRタイプを使用してください。OVER製バックステップ OK、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。人気NO1の実力派マフラー、レーシングダウンのステンレスエキパイ(Φ35)からテーパー管を採用しハイスペックエンジン(124ccスペシャルヘッド仕様)などにも十分対応する性能。ラウンドチタンサイレンサー(Φ80×300mmインナーΦ50ストレート構造)採用でコストパフォーマンスの優れたモデル。高回転の伸びにユーザーから高い評価を得ています。エンドバッフル脱着式で音量調節可能。専用アルミステー付き。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-36 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー:Φ80×300(ストレート構造) フルエキゾースト

255. GP-PERFORMANCE Type-S OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE Type-S 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。エンドバッフル標準装着。GPパフォーマンス(13-01-25)と同じデザイン、レイアウトのステンレス仕様。GPシルバーエンブレム採用。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-39 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 フルエキゾースト

256. S/A TYPE6   SR400/500 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING S/A TYPE6 SR400/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
52-40-06 1個

257. 手曲げ チタン UPマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING 手曲げ チタン UPマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。OVER製バックステップ OK。OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装着。ノーマルルックカスタムに最適なフルチタン手曲げマフラー。エキゾーストは滑らかな軌道を描き、美しい焼き色を演出するハンドベンドタイプながら、純正マフラーカバーが装着可能。まさに羊の皮を被った狼なモデル。ショートデザインながらエキパイ径やレイアウトに工夫凝らしたノーマル50ccから100ccまで対応する高性能です。音質もストレート構造と大口径Φ90mmサイレンサー採用し、太い重低音を実現。純正カバーを装着しても、チラっと見える手曲げエキパイと輪切溶接エンドが、チタンをしっかり主張します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-28 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×200 フルエキゾースト

258. ステンチタン マフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING ステンチタン マフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ヒートガードが取り付け可能です。【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-701-05 1セット KLX125、D-TRACKER125 エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ100×350 フルエキゾースト

259. TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ステップ、OVER製ステップ対応。ドレンボルト:○(ボルトは外せますが、オイルがエキパイにかかります)。エキパイは16-22-01と同形状、同サイズです。互換性があります。(エキパイと組み合わせる場合サイレンサー単体品番:40-22-05)【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(ダウンタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
16-22-051 1セット マフラーステー(2ヶ)付属 GROM(16-)、GROM(13-15)、対応型式:EBJ-JC61 エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS)

260. スパイラル フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING スパイラル フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道使用不可/レース専用品。【用途】ドレンボルト:×、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-22-23R 1セット GROM(13-15)、GROM(16-) エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、中間サイレンサー:チタン、メガホンエンド:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ35-Φ50.8、中間サイレンサー:Φ80楕円×300 フルエキゾースト

261. TT-Formula RS フルチタン アップタイプ OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン アップタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けには、シート下カウルの穴開け加工が必要です。純正リアフェンダーはカット加工、または取り外しが必要です。【用途】政府認証品、JMCA認定、集合方式:1-1(アップタイプ)、ドレンボルト:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
16-221-07 1セット GROM(16-)、対応型式:EBJ-JC61 エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:300(TT-F、RS) フルエキゾースト

262. TT-Formula フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。エキパイは13-01-25/25Rと同形状、同サイズです。互換性があります。サイレンサーステーは13-01-25と同じです。【用途】集合方式:1-1

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-01-46 1セット MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ52、サイレンサー:300(TT-F) フルエキゾースト

263. MONKEY GP-PERFORMANCE SAJマフラー OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING MONKEY GP-PERFORMANCE SAJマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
22-01-25 1個

264. S/A TYPE6     XJR1300 -99 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING S/A TYPE6 XJR1300 -99 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
52-26-06 1個

265. SR400 チタンメガホン MANXタイプ OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING SR400 チタンメガホン MANXタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
13-40-08 1個

266. SR400 チタンメガホン MANXタイプ 焼色ナシ OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING SR400 チタンメガホン MANXタイプ 焼色ナシ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
13-40-081 1個

267. カーボンコンプリート OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING カーボンコンプリート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンドバッフル標準装備。【用途】集合方式:1-1、ドレンボルト:○、センタースタンド:-、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-03-00 1セット FTR エキゾーストパイプ:ステンレス、テールパイプ:ステンレス、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ100×400 フルエキゾースト

268. GP-PERFORMANCE フルチタン T2 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE フルチタン T2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダル OK。ノーマルステップ OK。OVER製バックステップ OK(但しOVER製バックステップとノーマルキックペダルの併用は出来ません。NSR用純正品をご使用ください。)、OVER製スイングアーム OK。エンドバッフル標準装備。【用途】集合方式:1-1、ドレンボルト:○、ステップ:○、タンデム:×

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合 材質 寸法(mm) タイプ
13-111-26 1セット APE100D エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ35、テールパイプ:Φ50.8、サイレンサー:Φ90×300 フルエキゾースト

269. TT-Formula RS フルチタン 3-1 OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula RS フルチタン 3-1 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】WMTCモード対応。純正ステップ、OVER製バックステップ対応。【用途】政府認証品、JMCA認定、平成22年騒音規制適合、平成19年排ガス規制適合(WMTCモード対応)、集合方式:3-1、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
25-45-11 1セット 専用マフラーステー付属 MT-09、MT-09TRACER、対応型式:EBL-RN34J、EBL-RN36J エキゾーストパイプ:チタン、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ38-Φ42.7、テールパイプ:Φ60.5、サイレンサー:400(TT-F、RS)

270. GP-PERFORMANCE XL フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING GP-PERFORMANCE XL フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキックペダルは使えません。

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
13-01-48 1セット 専用エンドバッフル付属(脱着可) MONKEY エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:カーボン エキゾーストパイプ:Φ35-Φ50.8、インナー径:Φ50.8、サイレンサー差込口:Φ50.8(内径)、サイレンサー:Φ100×220

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 次へ