DAYTONA(デイトナ)製
DAYTONA(デイトナ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】快適にツーリング&街乗りを。耐衝撃性を誇るポリカーボネート製だから、まさかの転倒時でも安心。エアロバイザー取り付けを皿ビスにすることで、質感を向上させました。社外ウインカー装着用サービスホール(Φ8)付き。お好きなウインカーにカスタムできます。

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|
47767 | 1セット | クリアー | CL250/500(23) |

【特長】スライダー本体:樹脂製 スペーサー:アルミ製(ヘアライン/クリアーアルマイト仕上げ) ボルト:スチール製【用途】転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
97230 | 1セット | エリミネーター/SE(24-25) |

【特長】ガソリンタンクに沿うデザインのパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。負荷のかかる前方の部分を短くし、左右を連結させることで更に高い強度を発揮。全体のイメージを損なわないパイプレイアウト。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]。・左右セット【用途】適合車種:Vストローム250SX(23)。軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。タンクに沿うフレームワークで、装着しても目立ちにくいデザイン。負荷が掛かる部分は短く設計、左右を連結させて高い強度を発揮。別売の Lower(品番:43511)との同時装着可能

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | パイプ径(Φmm) | 総質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
43510 | 1セット | Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L] | スチール製マットブラック塗装 | 25.4(メインパイプ) | 約6.2 |

【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのサイドバイザー左右セット。耐衝撃アクリル製(2mm厚)を使用。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減するアイテム。MADE IN JAPAN。。●スモーク

品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
95909 | 1個 | ヤマハ | スモーク | マジェスティS('14~'17)〈2DL1/2/3/4〉 |

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | タイプ | 純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
17621 | 1個 | ※再利用不可。 | VTR250 など | フィルターカバーパッキン | No.91315-MA6-003 |

【特長】クロームメッキで、綺麗な光沢が美しさを出し高級感あるロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23) [8BL-NC59]。・クロームメッキ仕上げ。・ハンドル径Φ22.2。・車検対応。・スイッチボックス周り穴開け加工済み【用途】適合車種:GB350(23)。カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。クロームメッキの綺麗な光沢が高級感を出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークあり

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|
95366 | 1個 | クロームメッキ | GB350(23) |

【特長】横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット【用途】適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可

品番 | 内容量 | セット内容 | 適合車種 |
---|---|---|---|
46598 | 1個 | 左右セット | Vストローム250/ABS(17-23) |

【特長】迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。横に大きく張り出さない仕様で目立ちにくくスタイリッシュなデザインです。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット。・樹脂パッド(リダクションスライダー)付属【用途】適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属

品番 | 内容量 | セット内容 | 適合車種 |
---|---|---|---|
46609 | 1個 | 左右セット | Vストローム250/ABS(17-23) |

【特長】車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。バー有効長=155mm。パイプ径Φ22.2。スチール製艶消し黒塗装仕上げ。別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様。にもカスタマイズできます。

品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 有効長(mm) | パイプ径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
17866 | 1個 | スチール製艶消し黒塗装仕上げ | バー:155 | 22.2 |

【特長】車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。バー有効長=155mm。パイプ径Φ22.2。スチール製艶消し黒塗装仕上げ。別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様。にもカスタマイズできます。

品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 有効長(mm) | パイプ径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
17867 | 1個 | スチール製艶消し黒塗装仕上げ | バー:155 | 22.2 |

【特長】車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。バー有効長=155mm。パイプ径Φ22.2。スチール製艶消し黒塗装仕上げ。別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様。にもカスタマイズできます。

品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 有効長(mm) | パイプ径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
17868 | 1個 | スチール製艶消し黒塗装仕上げ | バー:155 | 22.2 |

【特長】スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に。困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8を付属し、。機能とルックスを両立させました。別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様。にもカスタマイズできます。

品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 有効長(mm) | パイプ径(Φmm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
17869 | 1個 | スチール製黒塗装仕上げ | バー:155 | 22.2 | YZF-R25('15~'18)、YZF-R3('15~'18) |

【特長】車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様。にもカスタマイズできます。

品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 有効長(mm) | パイプ径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
17870 | 1個 | スチール製艶消し黒塗装仕上げ | バー:155 | 22.2 |

【特長】エクストリームバイクをイメージしたプロテクター付きのエンジンガード。エンジンガードシリーズの車体保護性能やハイウェイペグ代わりとなる。機能はそのまま、ビジュアル要素を強めました。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウル等のダメージを軽減します。付属のプロテクターは軽度なダメージを吸収。摩耗時には交換も可能です。

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
98444 | 1個 | Rebel250('17~'20)/S Edition('20) |

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。18~'19モデル(DG31J)にジャストフィット。~'17(DG11J-DG17J)は、キャニスター部分に空間ができますが装着可能です。

品番 | 内容量 | 仕様 | 材質/仕上 | 最大幅(mm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
99255 | 1個 | 左右分割タイプ(非対称形状)、YAMAHAオプション品アンダーガード(Q5KYSK113E02)同時装着可能。 | スチール製マットブラック塗装仕上げ | 装着時:382 | YAMAHA 250cc SEROW 250 (セロー)〈XT250〉 |

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。ゴムダンパー装備で、フレームに傷を与えない親切設計。

品番 | 内容量 | 仕様 | 材質/仕上 | 最大幅(mm) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
99258 | 1個 | REBEL250/500共通、左右分割タイプ(対称形状) | スチール製マットブラック塗装仕上げ | 装着時:592 | HONDA 250cc Rebel250 ABS 2017年式 |

【特長】ボルトオン装着可能なΦ28.6スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。

品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 |
---|---|---|---|
92570 | 1個 | W650('99~'08)・W800('11~'16)・W800/STREET/CAFE('19~'20) | 適合車種 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
17899 | 1個 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
17903 | 1個 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
17904 | 1個 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
17905 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
19614 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
19618 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
17908 | 1個 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
17910 | 1個 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
18056 | 1個 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
18058 | 1個 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
18060 | 1個 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
18061 | 1個 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
18062 | 1個 |

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

品番 | 内容量 |
---|---|
18064 | 1個 |

【特長】セパレートハンドルなど低めのポジションにフィットするカフェスタイルシート。前傾姿勢に合わせて、着座位置も少し前よりに設定しています。シート高はノーマル比で約-10mmとダウン量は少なめながら、ライダー側の座面幅を狭めて肩もなだらかに落とすとことで、足つき性も向上。デイトナコンセプトモデル「GB350カフェ仕様」を再現。一体成形のスーパーウレタンで長時間のライディンングでも疲れにくい

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
---|---|---|---|
46391 | 1個 | 純正シート比:10mmダウン | GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] |

【特長】ローダウンして足つきの不安を解消。高次元の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。アルミ製で軽量化にも貢献。純正比-32~-47mmの間で無段階に調整が可能。ローダウンによりシート高は28~42mm下がります。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
46237 | 1個 | ●純正比(-mm):32~47●車高調整幅(自由長):338-353mm(ノーマル長385mm) | シルバーボディ | CL500(23) [8BL-PC68] ※ CL250は車重が軽いため装着不可 |

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
16862 | 1セット | XSR900(16-22)、MT-09(21-22) |

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
19271 | 1セット | TRACER9 GT(21) |

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
16863 | 1セット | MT-07(14-23)、XSR700(14-23) |

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
19928 | 1セット | MT-03(16-23)、MT-25(16-23) |

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
18804 | 1セット | KATANA(19-22)、GSX-S1000(15-20) |

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
41877 | 1セット | Z900RS/SE/CAFE(18-24)、Z900(18-24) |

【特長】薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応

品番 | 内容量 | 直径(Φmm) | LED色 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
44203 | 1セット | 60 | ホワイト | クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など |