KIJIMA(キジマ)製
KIJIMA(キジマ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
人気のKIJIMA(キジマ)のブレーキ関連
【特長】少し遠いブレーキアームを日本人の体形に合わせて近づけたブレーキアームが登場!純正形状を取りながらも約45mmアップ、約40mm外側にオフセットして使い易さをアップしています。スチール製クロームメッキ仕上げ2018y FXBR/FXBRS/FZFB/FXDR/FLSB に適合。※ブレーキペダル非装着車には別途純正ペダルカバーが必要です。(品番50600223)
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HD-05219 | 1個 | 18y-ソフテイル/フォワードコントロールモデル |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05225 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-05200 | 1個 | Dyna FXDL 2007-2012年式:フロントに使用(08-13年に適合) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05228 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05230 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-05198 | 1個 | Sportster XL883 2009-2013年式:リアに使用 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-05244 | 1個 | Sportster XL883 2014-2015年式:ミッドコントロール車に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-05246 | 1個 | Sportster XL883 2014-2015年式:フォワードコントロール車に適合 |
人気のKIJIMA(キジマ)のオイル関連
【特長】ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-536 | 1個 | ホンダ | デュアルクラッチ用 | NC700S/X |
【特長】【適合メーカー】カワサキ。【対応純正品番】671B2590。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1。【代表適合車種】。250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95)。。400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09)。。550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92)。。600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97)。。650:CB1100R・Z650 B1-3(77-)。。750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89)。。900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86)。。1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90)。。1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99)。。1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 105-7044 | 1個 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08701 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 幅(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-7043 | 1個 | カワサキ | カワサキ/670B2016 | 2.5 | 16 |
| 品番 | 内容量 | 形状 | 幅(mm) | 内径(Φmm) | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-7172 | 1個 | Oリング | 2.4 | 52.6 | スズキ:09280-54001 |
【特長】【適合メーカー】KTM。【対応純正品番】7700390261。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ39.34 線径:Φ2.62。【入数】2個。【代表適合車種】。125 DUKE・200 DUKE・250 DUKE・390 DUKE・690 DUKE/R・690 ENDURO R・690 ENDURO R
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| KTM-08703 | 1個 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-535 | 1個 | ホンダ | ドリーム50(97) | - | 36 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| KTM-08700 | 1個 | KTM OEM90138015000 |
人気のKIJIMA(キジマ)の吸気系・燃料系パーツ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(mm) | 取付径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 106-500 | 1個 | SR400/500 | 51×61 | 18 |
| 品番 | 内容量 | 外径(Φmm) | フィルターサイズ(mm) | 取付内径(Φmm) | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-069 | 1個 | 87 | 128 | 43 | 172 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(mm) | 取付径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 106-504 | 1個 | TW200 | 51×61 | 12 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 102-062 | 1個 | FTR223 | ムラサキ |
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) |
|---|---|---|
| 102-463 | 1個 | 34 |
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 色 | 外径(Φmm) | 取付内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-068 | 1個 | 101 | レッド | 51 | 35 |
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 色 | 外径(Φmm) | 取付内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-074 | 1個 | 93 | レッド | 61 | 35 |
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | 色 | 外径(Φmm) | 取付内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-076 | 1個 | 93 | レッド | 61 | 43 |