KIJIMA(キジマ)製
KIJIMA(キジマ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】アウトドアスタイルのエッセンスとなるヘッドライトストーンガードは、拘りのドーム型ガードや格子状に配されたワイヤーが特徴的。外観美だけでなく走行中に起こり得る飛び石等のリスクを軽減する製品です。

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
205-5122 | 1個 | クロスカブ50/110(AA06/JA45)(18y~) |

【特長】車体色やエンジン回りがブラックアウトされている流れに合わせてXLスポーツスターの。ミッドコントロール車の踏みづらさを軽減するインステップホルダーにブラック仕様が登場!。このホルダーを使えば、右側ステップ位置が純正と比較して約20mm内側へ移動。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|
HD-05442 | 1個 | (04y~)XL1200CA/R/L/N・XL883/R/L/N(ミッドコントロール車に限る) | スチール製 | ブラック |

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
217-4452 | 1個 | GSX-S125/R125(18y~):フロント・リア共通 GIXXER(17y~):フロント・リア共通 アドレス110(15y~):リア |

品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
---|---|---|---|
102-062 | 1個 | FTR223 | ムラサキ |
品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
---|---|---|---|
HD-05068 | 1個 | (04~19y)高さ450×横幅610mm、32Φ | ブラック |

品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
---|---|---|---|
HD-05069 | 1個 | (04~19y)高さ450×横幅610mm、32Φ | クロームメッキ |

【特長】立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。コンパクトで主張の少ないデザインが車体のイメージを損ないません。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|
405-235 | 1個 | SV650/X(16y~) | スチール製 | ブラック |

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
105-802 | 1個 | ヤマハ |

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
105-812 | 1個 | ヤマハ |

品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
---|---|---|---|
HD-05038 | 1個 | クロームメッキ | ダイナモデル(06~16y) 高さ430×横幅710mm、32Φ |

品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
---|---|---|---|
HD-05041 | 1個 | ブラック | ダイナモデル(06~16y) 高さ430×横幅710mm、32Φ |

品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
---|---|---|---|
HD-05043 | 1個 | クロームメッキ | FLソフテイル(00~17y) 高さ450×横幅710mm、32Φ |

【特長】設置面積を増やす事で地面にスタンドがめり込みづらく転倒を防止します。エクステンション付きはサイドスタンドが出しやすく便利です。

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
213-047 | 1個 | セロー250(05y~) |
品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
---|---|---|---|
305-475 | 1個 | GSX-S125 | スモーク |

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 | 寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
HD-08226 | 1個 | BK | XL1200N/X/V・XL883N(09y~)専用 | スチール製 | 330×200 |

【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
---|---|---|---|
HD-01430 | 1個 | スモーク | FXBR/S(18y~) |

【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
---|---|---|---|
HD-01419 | 1個 | レッド | XL1200X/V/N/883N(14y~) |

【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
---|---|---|---|
HD-01407 | 1個 | レッド | XL1200X/V/N/883N(09~13y) |

【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
---|---|---|---|
HD-01408 | 1個 | スモーク | XL1200X/V/N/883N(09~13y) |

【特長】重たいリア周りをスッキリカスタム、純正極太タイヤを強調し、容易にニュースクール系カスタムを楽しむ事ができます。純正のコンビランプをそのまま生かすも良し、別売LEDスリムテールキットにカスタムウインカーの装着もよし。カスタムの幅が広がるナンバーサイドマウントキットです。本製品には別売のヘルメットロックを装着する事が可能です。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|
HD-01399 | 1個 | FXBR/S(18y~) | スチール製 | ブラック |
【特長】夜間走行時に安心感と視界を広げるLEDフォグランプキットです。車種専用設計のブラケットやON/OFFの状態が一目でわかるフォグランプスイッチ等、。装着に必要な部品を全て含まれているので悩むことはありません。

品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 色 | 付属品 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|
205-6150A | 1個 | 21(2灯合計) | BK | LEDフォグランプ本体×2、インジケーター付きフォグランプスイッチ、車種専用ステー×2、配線キット | V-STROM250 |

品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
---|---|---|---|
HD-05048 | 1個 | スポーツスターモデル(04~19y) 390×620mm 25.4Φ | クローム |

【特長】外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 取付場所 |
---|---|---|---|---|---|
HD-05148 | 1個 | FXBR(BREAKOUT)(18y~)、FXBB(STREETBOB)(18y~) | スチール製 | BK | 左側フェンダーストラット付け根 |

【特長】外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 取付場所 |
---|---|---|---|---|---|
303-1598 | 1個 | ニンジャ1000(17y~) | スチール製 | BK | 左側タンデムステップ |
【特長】外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
---|---|---|---|
303-1530 | 1個 | PCX/RROM ネジ間ピッチ32mm | メッキ |

【特長】2017年に一新された、ミドルクラスのDUKEシリーズ対応のヘルメットロック。ちょっとバイクを離れる際に大活躍の便利アイテム。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
---|---|---|---|
KTM-05005 | 1個 | DUKE125/250/390(17y~) | BK |
品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
HD-05443 | 1個 | BK |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
HD-05444 | 1個 | POLISH |

【特長】重たいリア周りをスッキリカスタム、純正極太タイヤを強調し、。容易にニュースクール系カスタムを楽しむ事ができます。別売のLEDスリムテールランプキットを併用でさらにクール!!。LEDライセンスランプ及びリフレクターが付属しております。

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|
HD-01395 | 1個 | FXBR(18y~) | スチール製 | BK |

【特長】積載量の不安からかどうしても近場のツーリングで終わってしまうZ900RS。剛性を持たせた堅固な作りが積載量の不満をなくします。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 最大積載量(kg) |
---|---|---|---|---|
210-273 | 1個 | BK | カワサキZ900RS/Cafe | 5 |

【特長】積載量の不安からかどうしても近場のツーリングで終わってしまうZ900RS。剛性を持たせた堅固な作りが積載量の不満をなくします。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 荷台寸法(mm) |
---|---|---|---|---|
210-271 | 1個 | スチールブラック | XMAX250 | 縦200×横240 |

品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 色 | 適合メーカー |
---|---|---|---|---|
202-006R | 1個 | 182 | BK | ヤマハ |

【特長】純正のスイングアームエンドに取り着けるだけドレスアップ度がアップ。マット系のシンプルな作りの。車体周りにクロームメッキ、ブラス(真鍮)が映えます。両面テープでの貼付け式

品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
---|---|---|---|
211-1201 | 1個 | メッキ | 17Y- レブル250/500 |

【特長】2025年モデルからインチと標準サイズの組み合わせに変更になった純正ハンドル。今までのモデルに比べるとポジションも乗りやすい様に変更になったとは言え、女性や小柄なユーザーにとってはまだまだポジションの悩みは解決しません。そこで乗りやすさを追求した最適ポジションのハンドルを準備しました。従来モデル同様に純正に比べ約65mmバックと約10mmダウンの設計で無理なくグリップを握れるポジションのしました。もちろん、保安基準を満たす構造変更不要の設定。スイッチボックス等の取付け用の穴加工もされたボルトオン設定。

品番 | 内容量 | 材質 | 寸法(mm) | 色 | 車種 |
---|---|---|---|---|---|
204-3400 | 1個 | スチール製 | W690×H100×R205×L130 | マットブラック | レブル250(25y-) |

【特長】デバイスをつけやすく、見やすくすることが出来るマウントバーステーシリーズにNX400 用が登場!目線を落とさなくても確認出来るようにメーター上のスペースを利用。パイプ径:22.2mm 有効クランプ長:約235mm。最大積載量:約1.5kg 。スチール製マットブラック

品番 | 内容量 | 適合 | 最大積載量(kg) | パイプ径(Φmm) | 素材 |
---|---|---|---|---|---|
204-0713 | 1セット | NX400【8BL-NC65】2024y | 約1.5 | 22.2 | スチール製マットブラック |

【特長】リア回りが大きく異なるGB350 C用のETCケース取付用ステーが登場!取付個所に困る別体式ETC車載機をリアフレーム右に収めます。別売のETCケースと一緒に固定。スチール製ブラック【用途】※ETCケース : レザーケース(ミツバ対応)/HD-06663・(日本無線対応)/HD-06664、K3タクティカルケース(ミツバ/日本無線対応)/ZK3-10001B※純正オプション リアキャリア(08U70-K3R-D00)との併用時はメーカー品番307-090 ボルト/カラーセットをご用意下さい。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
---|---|---|---|
304-5176 | 1セット | GB350 C 【8BL-NC64】2024y- | スチール製ブラック |

【特長】マウントバー付きで販売していたスクリーンKITで要望が多かったスクリーンのみのKITを設定!純正よりもスリムに、また色をスモークにすることでフロント周りを引き締める簡単ドレスアップ。素材:ポリカーボネイト/スモーク

品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
---|---|---|---|---|
305-483 | 1セット | Vストローム250SX 2023y- | ポリカーボネイト/スモーク | スモーク |

【特長】グリップヒーターや電装品の接続に必須となったACC分岐ハーネスシリーズにスズキ車対応のMT090防水 4Pタイプが新たな仕様で登場。GSX-8S/8Rタンデムシート下 OPカプラーに対応。出力は5Aまで対応。

品番 | 内容量 | 適合 | 出力 |
---|---|---|---|
304-7158 | 1個 | GSX-8S/8R 【8BL-EM1AA】2023y- | 5Aまで対応 |

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

品番 | 内容量 | 付属品 | サイズ |
---|---|---|---|
Z9-14-040 | 1セット | 本体・ブッシュ(2個) | L(185mm) |

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

品番 | 内容量 | 付属品 | サイズ |
---|---|---|---|
Z9-14-039 | 1セット | 本体・ブッシュ(2個) | S(161mm) |