TAKEGAWA(武川)製
TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
02-04-0104 | 1個 | APE50 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-01-0183 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-04-0107 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
02-04-0110 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-5009 | 1セット |

【特長】ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
02-04-0292 | 1セット | GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-) |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-7020 | 1個 |

【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来る「スーパースポーツ5速クロスミッション」エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。この「SS5速クロスミッション」を装着することで、ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォークには特殊表面処理が施され、耐久性を向上させております。ミッションキット組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。(モンキー・ゴリラ用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属しております。

品番 | 内容量 | 適合 | 種類 |
---|---|---|---|
02-04-0200 | 1個 | ノーマルクラッチSP武川製スペシャルクラッチ(湿式) | ストリート |

【特長】ノーマルミッションの5速は、ハイギアな設定(NSF100 0.923)、(エイプ50 0.960/エイプ100 0.923)ですが、本キットのギアに交換することで、5速のギア比を4速のギア比に近づける事ができます。又、キットにはメインシャフト側のギアを2種類設定されておりますので、5速のギア比を、1000(25T/25T)か0.962(26T/25T)どちらかお好みに応じて選択出来ます。

品番 | 内容量 |
---|---|
02-04-2520 | 1個 |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-05-0003 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
07-05-0008 | 1セット |

【特長】オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、新構造ユニオンボスを採用しユニオンボス部にてオイル・圧力をおさえます。ユニオンボス部はネジ式を採用している為、いろいろなオプショナルパーツを組み合せることで、リターンさせない方法や自由なホースの取り回し、他のブリーザーホースなど、自分の好みに合わせて取付けが可能です。オイルキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くオイルキャップを脱着することが出来ます。又、オイルキャップにはオイルレベルゲージが装着されている為、オイル量の確認が行えます。

品番 | 内容量 |
---|---|
07-05-0010 | 1セット |
品番 | 内容量 |
---|---|
07-05-0011 | 1セット |

【特長】ノーマルテールランプユニットと交換するだけで、簡単にLED化できるテールランプキットです。レンズカラーとインナーリフレクターの形状をノーマルから大きく変化させることで、リアビューのカスタムイメージを向上させます。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
05-08-0252 | 1セット | Ninja 250R・KSR110(JKAKL110 CCDA00058-) | スモーク |

【特長】ノーマルテールランプユニットと交換するだけで、簡単にLED化できるテールランプキットです。レンズカラーとインナーリフレクターの形状をノーマルから大きく変化させることで、リアビューのカスタムイメージを向上させます。常時灯は枠が点灯し、ブレーキ時は枠と中央部分共に点灯します。LEDにすることで点灯時、鮮やかな光を放ち視認性を向上させると共にテール周りを美しく演出します。LED化によりレスポンスの良いテールランプの点灯と省電力化が可能になります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
05-08-0253 | 1セット | Ninja 400R/650R・ER-4n/6n/6f(09-11 12モデル不可) | クリア |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
05-08-0291 | 1セット | クリア |

【特長】ノーマルウィンカーを”LED”化する為に必要な部品をすべてセットにしたオールインワンパッケージ。純正部品の味わいを残しながら、LEDらしい切れの良い点滅とシャープな光が近代的な雰囲気を演出します。LED化によるバルブの高寿命化と消費電力の大幅減少に加え、バルブの照射エネルギーを最大限に活かすインナーリフレクターが付属し、高効率エコパーツとしての価値を兼ね備えています。

品番 | 内容量 |
---|---|
05-08-0086 | 1個 |

【特長】ノーマルウィンカーをLED化する為に必要な部品をすべてセットにしたオールインワンパッケージ。純正部品の味わいを残しながら、LEDらしい切れの良い点滅とシャープな光が近代的な雰囲気を演出します。LED化によるバルブの高寿命化と消費電力の大幅減少に加え、バルブの照射エネルギーを最大限に活かすインナーリフレクターが付属し、高効率エコパーツとしての価値を兼ね備えています。

品番 | 内容量 |
---|---|
05-08-0085 | 1個 |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
05-08-0014 | 1個 | ブラック |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
05-08-0016 | 1個 | レッド |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
05-08-0023 | 1個 | ブラック |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
05-08-0025 | 1個 | レッド |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
05-08-0026 | 1個 | ブラック |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
05-08-0028 | 1個 | レッド |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-5419 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-5420 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-5404 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-0083 | 1セット |

品番 | 内容量 |
---|---|
01-05-5164 | 1セット |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
01-18-0016 | 1個 | レッド |

品番 | 内容量 |
---|---|
09-15-0004 | 1個 |

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
00-05-0120 | 1セット(3個) | KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合 |

【特長】Tウェッジノーマルバルブと互換性を持つ、LEDバルブです。電球からの交換により省電力化し、電装系の負荷を軽減します。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
05-08-0283 | 1セット(2個) | PCX・PCX150・CBR250R・Ninja400R 汎用 |

品番 | 内容量 |
---|---|
09-15-0002 | 1個 |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
02-06-0004 | 1個 | シルバー |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
09-03-0704 | 1個 | エイプ 2001-2006年式:AC16-1300001-に適合 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|
05-09-0028 | 1セット | モンキー・ゴリラ 12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999) モンキーFI不可 | 150 |

品番 | 内容量 |
---|---|
09-03-0930 | 1セット |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
09-11-0083 | 1セット | レッド |

品番 | 内容量 |
---|---|
09-03-0935 | 1セット |