HYPERPRO(ハイパープロ)製
HYPERPRO(ハイパープロ)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
人気のHYPERPRO(ハイパープロ)のカスタムパーツ(ボディ)
【特長】粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
| 品番 | 内容量 | SAE | 危険物の類別 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 22005150 | 1本(500mL) | #15 | 非危険物 | 200 |
【特長】粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
| 品番 | 内容量 | SAE | 危険物の類別 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 22005200 | 1本(500mL) | #20 | 非危険物 | 200 |
| 品番 | 内容量 | 危険物の類別 |
|---|---|---|
| 22900010 | 1個 | 非危険物 |
【特長】粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
| 品番 | 内容量 | SAE | 危険物の類別 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 22005100 | 1本(500mL) | #10 | 非危険物 | 200 |
【特長】粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
| 品番 | 内容量 | SAE | 危険物の類別 |
|---|---|---|---|
| 22001075 | 1本(1L) | #7.5 | 非危険物 |
【特長】粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
| 品番 | 内容量 | SAE | 危険物の類別 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 22001100 | 1本(1L) | #10 | 非危険物 | 200 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22033070 | 1セット | SR400 78-84/01-21(ディスクブレーキ) |
【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22094521 | 1個 | MOTO GUZZI V85 TT(ABS) 19-23 |
人気のHYPERPRO(ハイパープロ)のブレーキ関連
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470092B | 1個 | AH1フォーク用 CB1300SF/SB(ABS) 05-09:14-16 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470091B | 1個 | AH1フォーク用 CB1300SF/SB(ABS) 05-09:14-16 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470076S | 1個 | AH1フォーク用 XJR1300 01-10/ZEPHYR1100 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470077B | 1個 | AH1フォーク用 ZRX1200R/S/DAEG/CB1300SF/SB*ABS不可 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470091S | 1個 | AH1フォーク用 CB1300SF/SB(ABS) 05-09:14-16 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470075S | 1個 | AH1フォーク用XJR1300 01-10/ZEPHYR1100/GPZ900R A7-A16 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470076B | 1個 | AH1フォーク用 XJR1300 01-10/ZEPHYR1100 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470079B | 1個 | AH1フォーク用 ZRX1200R/S/DAEG/CB1300SF/SB*ABS不可 |