Gクラフト製
Gクラフト製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。二つの切削部品を溶接した商品になっています。キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。ガスケット、専用ボルト付属。ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26。※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。※イグニッションコイルを変更する必要があります。※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37208 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 材質 | 色 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31245 | 1個 | エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可) | A2017材 | (フォークランプ)シルバー、(メインプレート)シルバー | アルマイト仕上げ |
【特長】HRC製イニシャル調整機能付き。Φ30フォーク左右セット。HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。フォーク径Φ30。全長595mm。アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39301 | 1個 | 対応 |
【特長】ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 39145 | 1個 | 対応 | 21 |
【特長】NSR50/80ホイール専用 NSR50/80フロントディスクローター用 KSR110フロントフォーク専用 ブレンボ4Pキャリパーは取り付けピッチ40mmのキャスト製の右側取り付け用 KSRフォークステムキット(フォークピッチ181mm)用
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | RoHS指令(10物質対応) | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 33161 | 1個 | 4POT 40mmピッチ | 対応 | KSR110 | ブレンボ |
【特長】7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。ノーマルエンジン専用 ダックス純正ハブ用
| 品番 | 内容量 | 歯数 | 主な適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 36027 | 1個 | 32丁 | ダックス 1995-1999年式:7mmオフセット(ノーマル歯数:40) | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 表面処理 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31273 | 1個 | A2017材 | シルバーアルマイト仕上げ | モンキー125 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 耐荷重(kg) | 表面処理 | 全長×幅W(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31270 | 1個 | A5052(キャリア部分)、SS400(ステー) | 推奨:3 | シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー) | キャリア:200×200 |
【特長】現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。※初期ロット分のシャコタンシート(33558)は構造が違うため共通では有りません。シート裏に『4L。5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 38048 | 1個 | A5052材/ブラックアルマイト | モンキー | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 38043 | 1個 | スチール/黒メッキ | ゴリラ | 対応 |
【特長】通常のサス受けの幅より20mm幅が広いサス受けです。ノーマルフレーム、モンキー用アルミフレーム(GC010、GC017、GC019)に使用可能です。スーパーワイドスイングアーム専用です。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 30047 | 1個 | 対応 |
【特長】ゴリラ専用 ノーマルシート装着不可 品番33509カスタムシート専用設計 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可。テールランプステー付属
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 32051 | 1個 | 対応 |
【特長】パイプ内径Φ28 純正色にペイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。12V用ライトケースは使用できません。(ライトステー部分が4Lモンキーに合わせて短いため)4Lモンキー用ライトケース、小型ライト等をご使用ください。お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 32077 | 1個 | 対応 |
【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 32103 | 1個 | 対応 |
【特長】シャリー用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレーム への干渉や、ワイヤーの取り回しが容易になります。(車体に干渉する位置での固定はできません)。ガスケット、ボルト付属。 ポート径。キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26。インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。※油面の高さが代わりますので、リザーブまで使い切れない場合がございます。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37206 | 1個 | 対応 |
【特長】NSR50/80フロントディスクローター用KSRⅠ、Ⅱフロントフォーク専用。KSR110フォークには装着できません。KSRフォークステムキット(フォークピッチ181mm専用)
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | RoHS指令(10物質対応) | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 39209 | 1個 | 4POT 40mmピッチ | 対応 | KSR Ⅰ、Ⅱ | ブレンボ |
【特長】5Lモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 33402 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 32112 | 1個 | ステンレス、ジュラコン(R) | ダックス6V用 | 対応 |
【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 90528 | 1本 | T/S +10スタビ付き | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 32080 | 1個 | シリコン | モンキー | 対応 |
【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 39007 | 1個 | CRミニキャブレター用 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33409 | 1個 | カーボン | エイプ50/100 | 対応 |
【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 30038 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 33584 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 39245 | 1個 | A5052材/バフ | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 36015 | 1個 | Φ30フォーク用 | 対応 |
【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 60909 | 1個 | ピボット部をベアリング仕様に変更する際に一緒にご購入ください。 | GROM/MSX125 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33426 | 1個 | FRP製 | ホワイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33427 | 1個 | FRP製 | ホワイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39407 | 1個 | 対応 |
【特長】不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。接地面積の拡大・スタンドの全長の調整。この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 調整範囲(mm) | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32613 | 1個 | 本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック | 140~200 | CT125(JA55) | 対応 |
【特長】キャリアに装着できるタンデムシートです。装着は方法はシートステー前側はキャリア本体に引っ掛け、シートステー後ろ側はキャリアにボルトで固定します。シート後方にはGcraftのエンボス加工を施してあります。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 32617 | 1個 | ステー:スチール/ステー:パウダーコートブラック | CT125(JA55) | 対応 |
【特長】33426/33427の4Lモンキー風サイドカバー右/左を取り付けるために必要なステーです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33428 | 1個 | A5052材/ブラックアルマイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33404 | 1個 | カーボン | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】市販のレーシングスタンドをかけるためのフックで、スタンドがかけやすい形状となっています。アルマイト処理することでスイングアームのワンポイントになると共に、腐食に強くなっています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 32073 | 1個 | レッド | 汎用 | 対応 |
【特長】従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 31136 | 1個 | 対応 |
【特長】モンキーにGROMフォークを取り付けるためのステムキットです。GROMノーマルホイール、NSRホイールがボルトオンで装着可能。メーカー製10インチ2.75Jホイールが装着可能です(ディスク専用)ホイールをインチアップすることで走行安定性が向上します。オーリンズ製などのインナーカートリッジを装着することで、さらに乗り心地がアップし、安心感と走りが劇的に変わります。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 使用可能機種 | 取付ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31135 | 1セット | アクスルシャフト | フォーク径: トップ41mm、アンダー45mm、フォークピッチ:204mm、ゴリラ装着可能 | モンキーノーマルフェンダー、Gクラフト製キャリパーサポート(GROM用)、ハンドルストッパー、ハンドルロック、GROMホイール、NSRホイール・Gクラフト製10インチ2.75Jホイール(ディスク専用) | (メーター)59、(フェンダー)46 |
【特長】シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで、積載量を向上させます。荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さL×幅W)(mm) | RoHS指令(10物質対応) | 最大荷重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 31176 | 1個 | (キャリア)200×185 | 対応 | 3 |
【特長】Φ30フロントフォーク専用。対応ウィンカーネジ部M8、M10サイズ。従来のボルト2本止めタイプから1本止めに変更し、側面にスリットを入れることで、スタイリッシュな外観かつ軽量化にしました。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 32127 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 適合品番 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 32140 | 1個 | 33410、33411 | 対応 |