Gクラフト製
Gクラフト製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

品番 | 内容量 | 車種 | 材質 | 仕様 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
31198 | 1個 | GROM・ズーマーX | A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ | 30mmUP | 対応 |
【特長】ステムキット注文時のオプションです。ワッシャ・ベアリングレース・ダストシールの取り付け加工。ベアリングは付属しません。ノーマル部品を使用するか、別途純正部品を購入してください。

品番 | 内容量 | 仕様 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
31999 | 1個 | ステムキットオプション | 汎用 | 対応 |
品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
31214 | 1個 | A5052材/シルバーアルマイト | 汎用 | 対応 |
品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
32008 | 1個 | A5052材/シルバーアルマイト | Φ30フォーク用 | 対応 |
品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
32018 | 1個 | A5052材/シルバーアルマイト | Φ30フォーク用 | 対応 |
【特長】7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。

品番 | 内容量 | 歯数 | タイプ | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
36009 | 1個 | 15T | 7mmオフセット クロモリ鋼 | 汎用 ダックス・シャリー 他 | 対応 |
【特長】7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。

品番 | 内容量 | 歯数 | タイプ | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
36013 | 1個 | 16T | 7mmオフセット クロモリ鋼 | 汎用 ダックス・シャリー 他 | 対応 |
品番 | 内容量 | タイプ | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
39038 | 1個 | 8mmオフセット | モンキー | 対応 |
【特長】メットホルダーをハンドルに移設するクランプです。装着状態ではメットホルダーを脱着することが不可能になっていて、クランプ本体もグリップ、レバー、スイッチ等を外さないとハンドルから外れない設計になっています。盗難防止に役立ちます。。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
31221 | 1個 | A2017材/シルバーアルマイト | 汎用 | 対応 |
品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
33099 | 1個 | シルバーアルマイト | FIモンキー | 対応 |
品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
32609 | 1個 | アルミ/レッドアルマイト | CT125(JA55) | 対応 |
品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
32610 | 1個 | アルミ/レッドアルマイト | CT125(JA55) | 対応 |
品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
32616 | 1個 | アルミ/シルバーアルマイト | CT125(JA55) | 対応 |
品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
33150 | 1個 | 自己潤滑特殊プラスチック | モンキー/ゴリラ | 10物質対応 |

【特長】カニブレンボ用のリヤキャリパーサポートです。下側取り付けタイプ NSR50/80やXRモタード、メーカーNSR50/80ホイール用スイングアームなどの、内側のブレーキ留めがコの字型のタイプのスイングアームに装着できます。NSR50/80リヤディスクローターΦ160専用 ブレンボ2Pキャリパー専用 画像右は、エイプ純正スイングアームにNSR50/80ホイール装着キットを取り付けています(スイングアームの中央ブロック) パッドのあたり面の加工をする必要があります。

品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|
33136 | 1個 | 対応 |

品番 | 内容量 | 材質 | 表面処理 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
31251 | 1個 | A5052(ガード部分)、SS400(ステー) | シルバーアルマイト(ガード部分)、パウダーコートブラック(ステー) | モンキー125 | 対応 |

品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
33167 | 1個 | 自己潤滑特殊プラスチック | モンキー/ゴリラ | 対応 |

【特長】モールシステム仕様のサイドラック。工具箱の上から装着するので工具箱へのアクセスの妨げになりません。ヘンリービギンズ社システムポーチや、バッグ等様々なアイテムを装着できます。

品番 | 内容量 | 材質 | 質量(kg) | 色 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|
32627 | 1セット | スチール | 最大装着物:3 | ブラック | パウダーコートブラック |

【特長】R&P、モトラハブに装着できる10インチ4.0Jホイールです。モンキー、ダックスに装着する際には別途専用パーツが必要です。リム幅124mm R&P、モトラ純正ホイールサイズ

品番 | 内容量 |
---|---|
39181 | 1個 |

【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。

品番 | 内容量 | タイプ |
---|---|---|
31050 | 1セット | 40mm |

【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。

品番 | 内容量 | タイプ |
---|---|---|
31051 | 1セット | 60mm |

【特長】RS125用フロントフォークを、GROMに装着することができます。ハンドルロック使用可能。GROMノーマルホイール専用。GROMノーマルフェンダー使用可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | オフセット | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
31134 | 1セット | ステンレステーパーボルト・ハンドルクランプ | フォークピッチ:204mm、フォーククランプ位置:20mmダウン | 22(ノーマルステム同寸) | 対応 |

品番 | 内容量 | 全長(mm) | メーカー純正品番 |
---|---|---|---|
32126 | 1個 | 140(車体取付穴中心から地面接地面まで) | HONDA製50542-GAR-900 |

【特長】品番31135 モンキー用GROMフォークステムキットに取り付けることができるライトステーです。本体は鉄製でシンプルに固定出来ます。ノーマルと同様の取り付け方法で外径155mm以下のライトが装着可能。ライトステーを左右入れ替えることでライトの取付位置が変更可能(上下35mm)。

品番 | 内容量 | 取付ネジ径 |
---|---|---|
32134 | 1個 | (ウインカー)M8 |

【特長】6インチホイール ワイドスペーサーに使用する、アルミブレーキパネルです。フロント、リア共通。

品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|
33164 | 1個 | 対応 |

【特長】31134 RSフォーク用ステムキット専用設計。GROMノーマルホイール専用。DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
33187 | 1個 | ブレンボ | GROM JC61、JC75 | ブレンボ: No.20.8343.21(ゴールド) | 対応 |

【特長】ノーマルマフラー、ウィンカー対応。車両に使用しているウィンカーは、Chaft製LEDウィンカー(IN580)、キタコ製ロケット・ミニウィンカー(800-6004000)です。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 対応 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
33434 | 1個 | ナンバー位置:調節幅15mm | シルバー、ブラック | OVERRacing製TT-Formulaフルチタン・アップタイプ、YOSHIMURA製R-77SサイクロンカーボンエンドEXPORTSPEC | 対応 |

【特長】ノーマルマフラー、ウィンカー対応。車両に使用しているウィンカーは、Chaft製LEDウィンカー(IN580)、キタコ製ロケット・ミニウィンカー(800-6004000)です。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 対応 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|---|
33435 | 1個 | ナンバー位置:調節幅15mm | ゴールド、ブラック | OVER Racing製TT-Formula フルチタン アップタイプ、YOSHIMURA製R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC | 対応 |

【特長】アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。テールランプを汎用の物が使用できるよう50~100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 取付径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
33450 | 1セット | 【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側) | ブラック | 33137、32024、32051 | (ウインカー)8 |

【特長】アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。テールランプを汎用の物が使用できるよう50~100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 取付径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
33451 | 1セット | 【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側) | シルバー、ブラック | 33137、32024、32051 | (ウインカー)8 |

【特長】アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。テールランプを汎用の物が使用できるよう50~100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 取付径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
33452 | 1セット | 【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側) | ゴールド、ブラック | 33137、32024、32051 | (ウインカー)8 |

【特長】MSX125、GROM用エンジンカバーボルトセットです。

品番 | 内容量 |
---|---|
35022 | 1セット |

【特長】ノーマルマフラー装着可能。グロムバーと同時装着可能。純正リアフェンダー装着可能。フェンダーレスキット装着可能。ノーマルシート対応。前期型MSX125、GROM専用。

品番 | 内容量 | 質量(g) | 適合品番 |
---|---|---|---|
35023 | 1個 | 1160 | 35006、35007、35030、35032 |

【特長】DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

品番 | 内容量 | 色 | メーカー純正品番 |
---|---|---|---|
35024 | 1個 | シルバー | ブレンボ:No.20.8343.21(ゴールド) |

【特長】DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

品番 | 内容量 | 色 | メーカー純正品番 |
---|---|---|---|
35025 | 1個 | ブラック | ブレンボ:No.20.8343.21(ゴールド) |

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

品番 | 内容量 | 使用方法 | 色 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
39117 | 1個 | 【ドラムハブの場合】 前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます 【ディスクハブの場合】 2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます 4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。 フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。 |
ゴールド | 対応 |

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

品番 | 内容量 | 使用方法 | 色 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
39118 | 1個 | 【ドラムハブの場合】 前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます 【ディスクハブの場合】 2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます 4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。 フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。 |
ブラック | 対応 |

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

品番 | 内容量 | 使用方法 | 色 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
39124 | 1個 | 【ドラムハブの場合】 前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます 【ディスクハブの場合】 2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます 4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。 フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。 |
ゴールド | 対応 |

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

品番 | 内容量 | 色 | 使用方法 |
---|---|---|---|
39126 | 1個 | ゴールド | 【ドラムハブの場合】 前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます 【ディスクハブの場合】 2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます 4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。 フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。 |

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

品番 | 内容量 | 色 | 使用方法 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|---|
39127 | 1個 | ブラック | 【ドラムハブの場合】 前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます 【ディスクハブの場合】 2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます 4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。 フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。 |
対応 |