ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製
ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0651 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0653 | 1個 |
【特長】スーパーカブ50(AA04)/110(JA07・10)(1個入)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0646 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0650 | 1個 |
【特長】スーパーカブ50(AA09)/110(JA44・59)(1個入)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0648 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0503 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0505 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0497 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0501 | 1セット(2個) |
【特長】2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、。ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!。安心の1年保証。。高性能LEDチップを採用。色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。。熱対策として小型電動ファンを内蔵。ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。。Lo / Hiの照射範囲切替が可能。H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、。ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。。省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。。ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ。。対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。。メーカー取付け確認済み車両。CBR250R・XR250 Motard・CBR125R。GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125。LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)。スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)。Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)。WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)。トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)。シグナスX(SE44J)28S1~28S9。シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2。BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)。Z125 PRO(BR125H-A02621~)。。上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)。又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。。メーカー同時装着可能パーツ。メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0417 | 1セット | シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合 |
【特長】視認性に優れ、省電力化を実現するLEDヘッドライトに新構造を採用した ”LEDヘッドライト3.0”。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 05-08-0435 | 1セット | 【メーカー装着確認車両】CBR250R(MC41-1000001~1399999)、CRF250L(MD38/MD44)、XR250 Motrad(MD30)、LEAD125(JF45)、Dio110(JF31/JF58/2BJ-JF58)、Dunk(AF74/AF78)、マジェスティ S(SG28J)、シグナス X SR(SEA5J/SED8J)、シグナス X(台湾仕様)2UB1、シグナス X(SE12J)(SE44J)「 1YP1・1YP2・1YP3・1YP5」、XTZ125、YB125SP、SR400、Z125 PRO、W650、ジクサー(NG4BG) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0493 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0485 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0504 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0502 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0498 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0495 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0500 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0508 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0220 | 1個 | リード125 2013-2016年式:ブーツ等要加工 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0201 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0207 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0355 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0361 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0362 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0363 | 1個 |
【特長】ノーマル車両にボルトオンで装着可能なウィンカーキットです。アルミの質感を生かし、存在感のあるベーシックなデザインを採用した丸型Mウインカーです。レンズカラーはシックなイメージのスモーク。別売ウインカーインナーリフレクターを装着することで、照射効率を向上させること出来ます。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-08-0263 | 1個 | スモーク |
【特長】ノーマル車両にボルトオンで装着可能なウィンカーキットです。アルミの質感を生かし、コンパクトデザインを採用した丸型Sウインカーです。別売ウインカーインナーリフレクターを装着することで、照射効率を向上させること出来ます。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-08-0218 | 1個 | クリア |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-03-1927 | 1セット | レッド |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0447 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0448 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0437 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0466 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-09-0073 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-09-0074 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 13-05-0026 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 13-05-0022 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 13-05-0028 | 1個 |
【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”!! 表面はクリア塗装を行い、光沢を際立たせております。ウィンカー内にリフレクターを内蔵することでまるでワット数がアップしたかのような反射効率を発揮し、昼夜を問わず視認性が向上!! 他の車からも視認性が向上し、より安全性が増します。多くの車輌に対応するカスタムウィンカーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0120 | 1セット |
【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”!! 表面はクリア塗装を行い、光沢を際立たせております。ウィンカー内にリフレクターを内蔵することでまるでワット数がアップしたかのような反射効率を発揮し、昼夜を問わず視認性が向上!! 他の車からも視認性が向上し、より安全性が増します。多くの車輌に対応するカスタムウィンカーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0132 | 1セット |