ボアアップ関連
ボアアップ関連のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】CT125(JA55) (ビッグスロットルボディ付)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0641 | 1セット |
【特長】スーパーカブC125(JA48) (ビッグスロットルボディ付)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0632 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0622 | 1セット |
【特長】CT125(JA55) (ビッグスロットルボディ付)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0642 | 1セット |
【特長】スーパーカブC125(JA48) (ビッグスロットルボディ付)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0633 | 1セット |
【特長】12Vモンキー(R-15E/Xコンロッド強化クランク/HAシリンダ)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0039 | 1セット |
【特長】12Vモンキー(R15E/X断面コンロッド強化クランク/Vシリンダ)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0040 | 1セット |
【特長】12Vモンキー(X断面コンロッド強化クランク/HAシリンダ)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0044 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0626 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5441 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5443 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0018 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1016202 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0020 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0386 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0021 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1083205 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0047 | 1個 |
【用途】スーパーカブ50(FI)/リトルカブ50(FI)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5474 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-05-0165 | 1個 |
【用途】スーパーカブ50(FI)/リトルカブ50(FI)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-7822 | 1個 |
【用途】GROM(JC92-1000001~1099999)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0645 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0146 | 1個 |
【用途】12Vモンキー・ゴリラ X断面コンロッド強化タイプ
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0147 | 1個 |
【用途】FIカブ50(AA01-17)/FIリトルカブ(AA01-40)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5473 | 1個 |
【用途】FIカブ50(AA01-17)/FIリトルカブ(AA01-40)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5472 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5463 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0048 | 1個 |

| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 210-1057900 | 1セット | NSR50・NS-1・NS50F/R・NSR MINI・CRM50・MBS50/F・MTX50R |

| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 403-1432100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-4412 | 1セット |
【特長】従来のスタンダードタイプの圧縮比11.5:1に対し、ハイコンプピストンは圧縮比13.6:1を採用しました。これにより、従来のキットに比べ、中速から高速回転域の出力性能を更に向上させることが出来ます。ピストン頂面はCNC加工により、微妙な形状を高精度に仕上げています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-02-0146 | 1セット | シグナスX(SE12J・キャブレター車)・シグナスX(FI・SE44J)TAKEGAWA製Sステージ156cc装着車が対象になります。他社製品との組合わせは出来ません。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 970-0029100 | 1セット | JOG(2JA/2TA/2TE/2EX)・JOGスポーツ(3CP)・チャンプ(2GN/2FX)・チャンプRS/CX・BW’S(3AA)・エクセル・GEAR(4KN) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 970-0010100 | 1セット | JOG(27V/48F/1HH/1KH/1RN)・チャンプ(54V/55T/1JK)・ボクスン |
【特長】シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンSETです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。ノーマル排気量からメーカー製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。現行型ボアアップKIT用です。ステンレス製ヘッドガスケット仕様(厚み/約0.26mm)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-1123088 | 1セット | KITACO製LIGHTボアアップ 85/88cc KITACO製STDボアアップ 85/88/104/108cc KITACO製ULTRAボアアップ 85/88/104/108cc(廃番) KITACO製ULTRA-SEボアアップ 85/88/104/108cc |
【特長】純正品では入手困難な旧車を、安心、信頼の日本製で蘇生させるレストア用KIT。純正サイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンまで設定しています。※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品および、メーカー製品を別途お買い求めください。※純正シリンダーのボーリング加工(オーバーサイズピストンは必項)ならびにホーニング加工が必要です。加工はメーカーでも承っておりますのでご相談下さい。 。尚、シリンダーの劣化が激しい場合や破損している場合は加工が困難となりますので予めご了承下さい。※受注生産品につき、納期がかなりかかる場合がありますので予めご了承下さい。○ピストンピン径13mm。※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品を別途お買い求めください。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。NSR80(`93~99)。FNO,HC06-1400001~。CRM80(`93~97)。FNO,HD12-1000001~
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-350-00013 | 1個 |
【特長】スーパーDRAGビッグボアはシリンダー径48mmまで拡大しMAX排気量を実現!排気・吸気ポートの形状は機種専用設計。圧倒的なパワー、トルクを実現するシリンダーヘッド付ビッグボアキット。ノーマルシリンダー径:40mmに対してスーパーDRAGビッグボアシリンダーは48mmとなる。排気・吸気ポートの形状は機種専用設計。ライブDIO系:45415(ボア:48mm×ストローク:39.3mm=排気量:71cc)
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 95408 | 1個 | ◆参考適合車種 【HONDA】ライブDI O/SR/ZX(ALL) ※スーパーDIO系〈AF27/28〉など、純正縦型シリンダー標準採用車は不可。 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-6008 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0095 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0097 | 1セット |