ステム・フロントフォーク周辺
ステム・フロントフォーク周辺のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31231 | 1個 | (サイドステー)シルバー、(メインプレート)ブラック | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31232 | 1個 | (サイドステー)ブラック、(メインプレート)シルバー | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31234 | 1個 | (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ゴールド | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31236 | 1個 | (サイドステー)シルバー、(メインプレート)ブラック | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31237 | 1個 | (サイドステー)ブラック、(メインプレート)シルバー | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31239 | 1個 | (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ゴールド | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 500-4030700 | 1個 | Z125-プロ BR125H全車種 | シルバー |
【特長】アウターチューブを15mm延長することで、フロントフォークの突き出しの設定を可能にするアイテムです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| U300BL111820 | 1個 |
【特長】しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。○2ピースタイプ。○フォークピッチ:199mm。○オフセット量:40mm。○フォーク全長:565mm。○ノーマルフェンダー使用可。○130幅サイズタイヤ使用可。○ハンドルロック使用可。※対向キャリパーと8インチホイールの組み合わせ不可。ホイールにキャリパーが干渉します。※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可。モンキー/ゴリラ/モンキーバハ。FNO,Z50J-1300017~。FNO,AB27-1000001~18999999。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 500-1137340 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 103-68-0900-00 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 109-560-0406120 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 109-626-0406000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 560-1087000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-0747610 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-1805500 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-1805610 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-2065100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 561-2776600 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-03230 | 1個 |
【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 31050 | 1セット | 40mm |
【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 31051 | 1セット | 60mm |
【特長】RS125用フロントフォークを、GROMに装着することができます。ハンドルロック使用可能。GROMノーマルホイール専用。GROMノーマルフェンダー使用可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | オフセット | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31134 | 1セット | ステンレステーパーボルト・ハンドルクランプ | フォークピッチ:204mm、フォーククランプ位置:20mmダウン | 22(ノーマルステム同寸) | 対応 |
【特長】トップブリッジをウィング形状にすることで、フォーク長を稼ぐことができます。。純正ステムキットは フォーク径Φ36、ピッチ185mm、オフセット60mmです。。※ハンドルロック使用不可。※ベアリングは付属しておりません。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 61032 | 1個 | 対応 |
【特長】純正ステムキットはフォーク径Φ36、フォークピッチ185mm、オフセット60mmです。※ハンドルロック使用不可。※ベアリングは付属しておりません。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 61039 | 1個 | 対応 |
【特長】トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができます。フォーク径Φ43、オフセット35mm、フォークピッチ210mm。。※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。ハンドルロック使用可能。ベアリング付属
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 61065 | 1個 | 対応 |
【特長】オフセット量をノーマル35mmから32.5mmにショート化させる事により、トレール量を約+2.75mm増加し、ステアリングの復元性を高めます。フォークを固定するボルトはステンレスのテーパーボルトです。フォーク径Φ43、オフセット32.5mm、フォークピッチ204mm。(純正ステムフォーク径Φ43、オフセット35mm、フォークピッチ204mm)。CB1300SF専用(BC-SC54) 2003-2013。 ※BOLD’ORは装着不可。純正ヘッドライトステー使用可能
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 61166 | 1個 | 対応 |
【特長】GILD design x STRIKER -Collaboration Stemkit-。。●61167、61171。ウィングタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができ、アンダーブラケットをウィングタイプにすることで、フォークのしなりが抑えられ剛性を高めることができます。。●61168、61172。フラットタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。。各ステムキットはフォーク径43、オフセット32mm、フォークピッチ210mmです。ハンドルロック使用可能。ベアリング付属。※純正ヘッドライトステーは使用できませんので、別途フォーククランプタイプのライトステーをご使用ください。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 61171 | 1個 | 対応 |
【特長】GILD design x STRIKER -Collaboration Stemkit-。。●61167、61171。ウィングタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができ、アンダーブラケットをウィングタイプにすることで、フォークのしなりが抑えられ剛性を高めることができます。。●61168、61172。フラットタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。。各ステムキットはフォーク径43、オフセット32mm、フォークピッチ210mmです。ハンドルロック使用可能。ベアリング付属。※純正ヘッドライトステーは使用できませんので、別途フォーククランプタイプのライトステーをご使用ください。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 61172 | 1個 | 対応 |
【特長】61173 フラットタイプ。ハンドルクランプ付属。61174 ウイングタイプ。セパレートハンドル専用(※ハンドルクランプは付属しません)。ステンレステーパーボルト付属。。※純正ステムキットはフォーク径Φ41、フォークピッチ200mm、オフセット40mmとなります。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 61174 | 1個 | 対応 |
【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属。10インチワイドホイール4.0J対応メーカーディスクハブを使用してのディスク化にも対応しますノーマルハブ装着可能(要ドラムサポート・品番33114)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 31133 | 1個 | 対応 |
【特長】ホンダRS125倒立フォーク用(トップΦ44、アンダーΦ48)、フォークピッチ178mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用不可。ホンダRS125倒立フォークをフォークをモンキー、ゴリラに装着できるステムキットです。メーカー品番の33156キャリパーサポート(ブレンボ4P用)を使用すれば、NSR50/80のホイールがボルトオン装着できます。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 31149 | 1個 | 対応 |
【特長】従来品(品番32025)のデザインをスタイリッシュに仕上げました。ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可 Φ30フォーク用ウインカーステー付属
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 32102 | 1個 |
【特長】しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。○2ピースタイプ。○フォークピッチ:199mm。○オフセット量:40mm。○フォーク全長:565mm。○ノーマルフェンダー使用可。○130幅サイズタイヤ使用可。○ハンドルロック使用可。○モンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可。※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可。モンキー/ゴリラ/モンキーバハ。FNO,Z50J-1300017~。FNO,AB27-1000001~18999999。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1137420 | 1個 | モンキー バハ 1991-2001年式:※ノーマルヘッドライトは使用不可 |
【特長】ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 98897 | 1個 | ※40mmショートは、スタンダードよりスプリングを~10mm、インナーチューブを~30mmとしたローダウン仕様。 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 |
|---|---|---|---|
| 32053 | 1個 | A5052材/シルバーアルマイト | Φ31フォーク用 |
【特長】純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。[高さ調整]。スタンダード…ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適。ロー…ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの”攻める走り”に最適
| 品番 | 内容量 | 材質 | 幅(mm) | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13600070 | 1個 | ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材 | ハンドルエンド:最小692(純正780) | ブラック×ブラック | スペーサー有:純正-147(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-157(ハンドルエンド位置) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 500-1300870 | 1個 | モンキー125(JB02) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0078 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0081 | 1個 |
【特長】ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。ダンパーシャフトは耐摩耗性、耐触性、耐焼付性、疲労強度に優れるイソナイトS処理を採用し、摩擦によるロスがないスムーズな作動を実現。スプリングレートはダンパーの減衰特性に合わせたノーマル比約2.5%アップの6.5N/mm(スタンダードタイプ)に設定。フロントのバタつきや不安定感を解消し、踏ん張りの効く足回りにチェンジ。オイルダンパー内蔵のインナーチューブは特許出願中。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。ダンパーシャフトは耐摩耗性、耐触性、耐焼付性、疲労強度に優れるイソナイトS処理を採用し、摩擦によるロスがないスムーズな作動を実現。スプリングレートはダンパーの減衰特性に合わせたノーマル比約2.5%アップの6.5N/mm(スタンダードタイプ)に設定。フロントのバタつきや不安定感を解消し、踏ん張りの効く足回りにチェンジ。オイルダンパー内蔵のインナーチューブは特許出願中。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70436 | 1セット | DAX(ST50Z/E/K)・DAX70(ST70Z/E/K) |