その他吸気系・燃料系パーツ
その他吸気系・燃料系パーツのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!。・流量を重視しているため、ペーパータイプに比べると、ろ過能力は低くなっています。
| 品番 | 内容量 | 適合ホース内径(Φmm) | タイプ | 適合 | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29637 | 1個 | 5.0~5.5 | 【ステンレスメッシュろ過タイプ】 Φ5.5(125cc以下) | 125cc以下の車両用 | 45 |
【特長】ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!。・ろ過能力を重視しているため、流れの抵抗が大きくなっています。バイクの必要ガソリン流量のチェックが必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合ホース内径(Φmm) | タイプ | 全長(mm) | 最大外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96452 | 1個 | 5.5~8.0 | 【ペーパーろ過タイプ】 Φ6・Φ8共通 スモールタイプ | 74 | 32 |
【特長】ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!。・流量を重視しているため、ペーパータイプに比べると、ろ過能力は低くなっています。
| 品番 | 内容量 | 適合ホース内径(Φmm) | タイプ | 全長(mm) | 最大外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29638 | 1個 | 6~6.5 | 【ステンレスメッシュろ過タイプ】 Φ6.5 | 45.0 | 34 |
【特長】NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 耐圧(MPa) | 差込サイズ(Φmm) | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-1001 | 1個 | HONDA汎用 | 0.44 | IN側(タンク側)/10.2~10.3、 OUT側(ポンプ側)/10.2~10.3 |
16900-MG8-003 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合ホース内径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 575-0500000 | 1個 | 汎用品 | 5 | 19 |
【特長】ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!。・ろ過能力、他の2種に他に比べて中間くらいの万能タイプ。
| 品番 | 内容量 | 適合ホース内径(Φmm) | タイプ | 適合 | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29640 | 1個 | 6.0~8.5 | 【金属ブロックろ過タイプ】 Φ6.5 ストレートタイプ | 125cc以下の車両用 | 74.6 |
【特長】ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!。ろ過能力を重視しているため、流れの抵抗が大きくなっています。バイクの必要ガソリン流量のチェックが必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合ホース内径(Φmm) | タイプ | 全長(mm) | 最大外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96451 | 1個 | 6.0・8.0兼用 | 【ペーパーろ過タイプ】 Φ6・Φ8共通 ラージタイプ | 108 | 37 |
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 口径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000320 | 1個 | 汎用 | 62 | 52 | 32 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 764-9000100 | 1個 | ホンダシャハンヨウ |
【特長】NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 耐圧(MPa) | 差込サイズ(Φmm) | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| YF-1001 | 1個 | YAMAHA汎用、KAWASAKI | 0.56 | IN側(タンク側)/8.5~8.6、 OUT側(ポンプ側)/8.5~8.6 |
1FK-24560-10、49019-1055 |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 | 口径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 47030 | 1個 | ストレート | 35 | 12 |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 | 口径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 47034 | 1個 | アーク | 45 | 12 |
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 口径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000270 | 1個 | 汎用 | 62 | 52 | 27 |
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000350 | 1個 | 汎用 | クロームメッキ | 62 | 71 |
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 口径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000500 | 1個 | 汎用 | 75 | 86 | 50 |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|
| 16900MG8003 | 1個 | HF-1001 |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
| 品番 | 内容量 | 形状 | 材質 | 口径(Φmm) | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0500353 | 1個 | ストレート | クロームメッキ | 35 | 汎用 |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 | 口径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 63549 | 1個 | ラウンドテーパー(ストレート) | 28 | 12 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 764-9000200 | 1個 | スズキシャハンヨウ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 764-9000400 | 1個 | カワサキシャハンヨウ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 010121 | 1個 | SR400(01-08)FI車不可 |
【特長】ノーマルエアフィルターと交換するだけで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに装着した場合でも低回転から高回転までの全域で出力アップがします。ノーマルエアクリーナーボックスを使用する為、吸気騒音を抑える事が出来、雨天時等の耐候性にも優れています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 03-01-0001 | 1個 | GROM(JC61-1000001~/JC61-1300001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125(MLHJC618_D5000001~)、MSX125SF |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 711-0052700 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 711-1074700 | 1個 |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
| 品番 | 内容量 | 形状 | 材質 | 口径(Φmm) | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0700353 | 1個 | ワープ45° | クロームメッキ | 35 | 汎用 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-01-0032 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-01-0033 | 1セット |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 |
|---|---|---|
| 45504 | 1個 | アークタイプ(ブラック) |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 |
|---|---|---|
| 45509 | 1個 | 90°Lタイプ(ブラック) |
【特長】キャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 45512 | 1個 | ストレートタイプ | 13 |
【特長】キャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 45513 | 1個 | アークタイプ | 13 |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 | 口径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 47031 | 1個 | ストレート | 45 | 12 |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 | 口径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 63359 | 1個 | ラウンドオーバル(ストレート) | 45 | 12 |
【特長】Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
| 品番 | 内容量 | 形状 | 口径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 63373 | 1個 | ラウンドテーパー(ストレート) | 49 | 12 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 764-9000300 | 1個 | ヤマハシャハンヨウ |
【特長】モンキーFI車のノーマルスロットルボディ用に設計されたΦ35エアファンネルです。高い吸気率を実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 514-0500300 | 1個 | モンキーFI(AB27-1900001-) モンキーFI車のスロットルボディ専用 |
【特長】モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。二つの切削部品を溶接した商品になっています。キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。ガスケット、専用ボルト付属。ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26。※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。※イグニッションコイルを変更する必要があります。※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37208 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-01-0009 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 711-0055700 | 1組(2枚) |
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 口径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000430 | 1個 | 汎用 | 75 | 84 | 43 |