その他エンジン関連パーツ
その他エンジン関連パーツのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0009 | 1個 |
【特長】デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 73850 | 1個 | RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0] |
【特長】バルブタイミング角度(1mmリフト時参考値)。INバルブ OPEN 20°BTDC / CLOSE 50°ABDC。EXバルブ OPEN 50°BBDC / CLOSE 20°ATDC。キタコ製ULTRA-SEボアアップKIT125cc仕様と同時開発された専用カムシャフト。中速トルクは残しながら高回転域まで一気に回る特性を実現。レースでの使用にふさわしい出力特性となっています。表面には軟窒化処理を施し、摺動抵抗や金属疲労の軽減、初期なじみの向上を図ります。
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 300-1413700 | 1個 | APE100 | キタコ製ULTRA-SEシリンダーヘッド |
【特長】キタコ製ULTRA-SEヘッド専用カムシャフト。バルブリフト量を増大させ、出力を向上させます。表面には軟窒化処理を施し、摺動抵抗や金属疲労の軽減、初期なじみの向上を図ります。35°は中高回転域をパワーアップさせた、よりレース指向の特性。ULTRA-SEボアアップKITのオプション設定です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 300-1123770 | 1個 | キタコ補修部品 | モンキー.ゴリラ | キタコ製ULTRA-SEシリンダーヘッド対応 |
【特長】ノーマルロッカーアームに対し、約20%の軽量化を施したロッカーアームです。軽量化によるロッカーアーム慣性モーメントを低減し、超高速域までスムーズな追従性を発揮します。また表面には高温下において安定している特殊表面処理を施していますので、摩擦係数が非常に少なく、フリクションロスを低減。表面硬度も向上していますので、寿命もノーマルと比べ、10倍以上(エンジンの仕様によります)向上します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|
| 303-1122770 | 1個 | キタコ製シリンダーヘッド(DOHCヘッド除く)・APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)・NSF100、XR100R(HE03)・CRF100F(HE03)のノーマルシリンダーヘッド | キタコ補修部品 | APE |
【特長】モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39407 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 07-02-0013 | 1個 | スーパーカブ 2007-2008年式:4速ミッション車に適合 |
【特長】GROM/MSX125のノーマルフライホイールに対応したプーラーです。GROM/MSX125のエンジン分解時に必要不可欠な工具になります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 00-01-1671 | 1個 | GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-) 他汎用 | 236 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0022 | 1個 | シルバー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0041 | 1セット | ブルー/フランジ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0032 | 1セット | ブルー/キャップ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0036 | 1セット | ブルー/フランジ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0332 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-040 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-02-0022 | 1個 |
【特長】オートデコンプレッション機能搭載!!。 高排気量・高圧縮エンジン車でも、軽いキック力でエンジン始動が可能なオイルジェット付き中空カムシャフト。スーパーヘッド4V+Rシリンダーヘッドはロッカーアームを取外さなくてもカムシャフトの脱着が可能な為、車両に搭載している状態でもカムシャフトの交換が容易に行うことが出来ます。カムシャフト中央にオイルラインを設け、カムスプロケットヘオイルを誘導。これにより、カムチェーンの耐久性と潤滑効果を高めます。又、カムシャフトカム面にオイルジェット通路を設け、ロッカーアームに対してカム面からオイルを散布することにより、冷却と潤滑を効果的に行うことが出来ます。カムシャフトジャーナル部は両端ボールベアリング支持を採用し、始動時や低速からのカムシャフトへの摩擦抵抗を低減します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0141 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0003 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-14-0006 | 1個 |
【特長】オートデコンプレッション機能搭載!!。 高排気量・高圧縮エンジン車でも、軽いキック力でエンジン始動が可能なオイルジェット付き中空カムシャフト。スーパーヘッド4V+Rシリンダーヘッドはロッカーアームを取外さなくてもカムシャフトの脱着が可能な為、車両に搭載している状態でもカムシャフトの交換が容易に行うことが出来ます。カムシャフト中央にオイルラインを設け、カムスプロケットヘオイルを誘導。これにより、カムチェーンの耐久性と潤滑効果を高めます。又、カムシャフトカム面にオイルジェット通路を設け、ロッカーアームに対してカム面からオイルを散布することにより、冷却と潤滑を効果的に行うことが出来ます。カムシャフトジャーナル部は両端ボールベアリング支持を採用し、始動時や低速からのカムシャフトへの摩擦抵抗を低減します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0144 | 1個 |
【特長】パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、スイッチで簡単に設定変更ができるTAKEGAWA社独自開発の燃料噴射量補正を行うコントローラーです。TAKEGAWA製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、仕様に合わせて設定が行えます。追加機能として内蔵の補正マップをロータリースイッチにより、全体的に濃い目・薄い目に微調整出来る機能とレブリミット回転数を約11000rpmまで引き上げる機能を備えています。専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付け出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0019 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0042 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0046 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-06-0301 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0023 | 1個 | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0024 | 1個 | レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0025 | 1個 | ゴールド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0031 | 1セット | シルバー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0035 | 1セット | シルバー/フランジ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0118 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-00-0049 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0067 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 588-1820120 | 1個 | 赤 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-11-0028 | 1セット | ブルー/フランジ |
【特長】パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、スイッチで簡単に設定変更ができるTAKEGAWA社独自開発の燃料噴射量補正を行うコントローラーです。TAKEGAWA製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、仕様に合わせて設定が行えます。追加機能として内蔵の補正マップをロータリースイッチにより、全体的に濃い目・薄い目に微調整出来る機能とレブリミット回転数を約11000rpmまで引き上げる機能を備えています。専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付け出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-04-0008 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-02-0002 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-042 | 1個 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0062 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0065 | 1個 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-08-0171 | 1個 | GROM(JC61-1000001-)/MSX125(MLHJC6181-D5000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-08-0179 | 1個 |