補修レバー KITACO製

補修レバー KITACO製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

222件中 201件~222件

並び替え:

201. ハンドルレバーB(KL04)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーB(KL04) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○ブラック。○適合純正品番:。 46092-0043。 46092-0558。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。ニンジャ250 / ABS(EX250L)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-68040 1個

202. ハンドルレバー(銀) KL-06 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(銀) KL-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-68061 1個

203. ハンドルレバー(銀) KL-07 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(銀) KL-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-68071 1個

204. ZⅡミラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ZⅡミラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様
101-66-0600-51 1個 セイネジ/10MM/ブラック

205. ハンドルレバー(SIL)MAJESTY125 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(SIL)MAJESTY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
109-525-0406220 1個

206. ハンドルレバー(GRY)MAJESTY125 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(GRY)MAJESTY125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
109-525-0406230 1個

207. 3WAYプラグレンチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 3WAYプラグレンチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 全長(mm) タイプ 適合
674-0400010 1個 73 ショート Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)

208. 3WAYプラグレンチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 3WAYプラグレンチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 全長(mm) タイプ 適合
674-0400011 1個 115 ロング Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)

209. 2ウェイプラグレンチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 2ウェイプラグレンチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合 全長(mm) 六角対辺(mm)
674-0400110 1個 Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) 118 18-21、16-19

210. マグキャッチプラグソケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マグキャッチプラグソケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マグキャッチタイプのプラグソケットです。奥深い位置に配したスパークプラグを脱着する際に非常に便利です。また六角頭の掛かりがスムーズな12ポイントソケットを使用していますので、作業性が向上。差込角は3/8インチサイズです。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合 六角対辺(mm) 外径(Φmm) 差込角(inch)
674-0401161 1個 16mm対応サイズ 16 22 3/8

211. マグキャッチプラグソケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マグキャッチプラグソケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マグキャッチタイプのプラグソケットです。奥深い位置に配したスパークプラグを脱着する際に非常に便利です。また六角頭の掛かりがスムーズな12ポイントソケットを使用していますので、作業性が向上。差込角は3/8インチサイズです。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合 六角対辺(mm) 外径(Φmm) 差込角(inch)
674-0401181 1個 18mm対応サイズ 18 25 3/8

212. マグキャッチプラグソケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マグキャッチプラグソケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マグキャッチタイプのプラグソケットです。奥深い位置に配したスパークプラグを脱着する際に非常に便利です。また六角頭の掛かりがスムーズな12ポイントソケットを使用していますので、作業性が向上。差込角は3/8インチサイズです。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合 六角対辺(mm) 外径(Φmm) 差込角(inch)
674-0401211 1個 21mm対応サイズ 20.8 28 3/8

213. フライホイルプーラー(十字型) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フライホイルプーラー(十字型) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。ノーマルフライホイールの脱落の際に使用する専用工具です。十字型は6種類のサイズかこれ1本で便用できますので,ほとんどの機種に使用出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ 主な適合車種
674-0500140 1個 M27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ) モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)

214. スポークレンチSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スポークレンチSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】これ1本でほとんどの車種のスポークニップルの調節ができます。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 全長(mm) 質量(g) 対辺(mm)
674-0600201 1セット 105 95 6.5/6/5.7/5.5/5/4.4

215. スプリングフック(特大) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スプリングフック(特大) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。【用途】クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 寸法(幅W×長さL)(mm) 主な適合車種
674-0600512 1個 80×170 汎用

216. スナップリングプライヤー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スナップリングプライヤー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより6種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共3~20mmです。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合 適合範囲(mm)
674-0600720 1個 汎用 3~20(軸用・穴用共)

217. リムプロテクター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リムプロテクター 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイヤ交換時、タイヤレバーでの傷付きや塗装剥がれからリムを守ります。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 材質 寸法(幅W×長さL)(mm)
674-0800501 1セット(2個) TPEE 約15×約145

218. バルブスプリングコンプレッサー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バルブスプリングコンプレッサー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
674-1083820 1個 モンキー・XE50・ドリーム50 他

219. ZⅡミニミラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ZⅡミニミラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様
675-0631051 1個 セイネジ/ショートステー/10MM/ブラック

220. ZⅡミニミラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ZⅡミニミラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様
675-0631091 1個 セイネジ/ショートステー/10MM/クロムメッキ

221. 丸ミニミラー(8mm/50L) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 丸ミニミラー(8mm/50L) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽なドレスアップパーツ。多種多様なバリエーションを揃えています。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 ボルト径寸法(Φmm) ミラー径(Φmm) 付属品
675-1400390 1個 8 70 M10ミラーアダプター

222. 強化セルモーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 強化セルモーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様
758-1432110 1個 GROM(JC61/75)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ