週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


下方圧え型トグルクランプ200K

下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ 下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ 下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ 下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ
(12件のレビュー)

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07069255 GH11421
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07069255
2025-03-16
用途:
溶接仮付けの治具に使用
その他業種

使用感など不安は無かったが、フランジワッシャのサイズがあってなかったのが唯一気になったので後日別途購入した。(適合サイズがSUSしかないみたいです)
スーパーツール 座金(フランジワッシャー)2枚1組 注文コード:48863744 品番:TFW082

対象商品:
07069255
2020-01-18
用途:
溶接治具
製造業

数物の固定には断然ストレス無く作業出来効率も上がります。

対象商品:
07069255
2019-12-07
用途:
溶接作業時

コスト的に良いので、溶接治具を作成するときには、いつも買ってます。

対象商品:
07069255
2018-04-24
用途:
ロボット溶接治具
株式会社三正技工 様 (製造業)

作業性からハンドル部が、もう少し長いとBESTです。

対象商品:
07069255
2015-04-17
用途:
溶接時の冶具に使う

効率的でよかつた。

1人が参考にしています
対象商品:
07069255
2022-03-07
用途:
組み立て作業の治具
その他業種

クランプする物の高さ範囲を示してほしい。
大体検討はつきますが、仕様として示してほしい。
CADデータを提供してほしい。図面への挿入や、設置時の図面上での確認のため

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
07069255
2015-07-07
用途:
検査時の製品の固定用として

値段も性能も満足です

対象商品:
07069255
2014-10-30
用途:
木工治具の固定具

調整範囲(締め付けスパン)が大きく使い勝手が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。