週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


NCスポッティングドリル 90°

NCスポッティングドリル 90° モノタロウ NCスポッティングドリル 90° モノタロウ NCスポッティングドリル 90° モノタロウ NCスポッティングドリル 90° モノタロウ NCスポッティングドリル 90° モノタロウ NCスポッティングドリル 90° モノタロウ NCスポッティングドリル 90° モノタロウ NCスポッティングドリル 90° モノタロウ
(5件のレビュー)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。

用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティング無し 内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41562807 N-NC-SPTD90-3 50 0~-0.010(ドリル径)、-0,006~0(シャンク径) 10 3 3 0.3~0.4
569
626 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41562816 N-NC-SPTD90-4 52 0~-0.012(ドリル径)、-0,008~0(シャンク径) 12 4 4 0.35~0.45
619
681 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41562825 N-NC-SPTD90-5 60 0~-0.012(ドリル径)、-0,008~0(シャンク径) 15 5 5 0.45~0.55
759
835 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41562834 N-NC-SPTD90-6 66 0~-0.012(ドリル径)、-0,008~0(シャンク径) 20 6 6 0.5~0.6
759
835 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41562843 N-NC-SPTD90-8 79 0~-0.015(ドリル径)、-0,009~0(シャンク径) 25 8 8 0.7~0.8
939
1,033 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途:
NC旋盤加工の芯取り用

細い穴が曲がらないためのリーディングドリルとして使用している。
研ぐと微妙に芯がブレるのでしっかりした同芯加工がしたいものは新品を使用する関係上安価なのは非常にありがたい。

2025-05-16
用途:
精密部品加工

φ16 90°ですが投影機で見る限り90°より4°位小さいように見えます。90°を正確に求められてない用途に使うつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
41562834
2024-07-29
用途:
ドリルの前加工に使用
製造業

webカタログに、先端角度が出て居ると良いと思います

対象商品:
41562834
2021-09-04
用途:
ポンチなしでの作業
農・林・水産業

初めて、モノタロウドリルを使用したが簡単に刃先が折損してしまった。

対象商品:
41562868
2020-04-27
用途:
ドリル穴開け前のモミつけ等
製造業

ドリルで大きい穴を開ける時、ポンチでは跡が小さく位置がズレやすい。センタードリルを考えていたが、先端が折れたら使えなくなるのでこのドリルを選択した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12