週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


旋削用チップ TNMG

旋削用チップ TNMG モノタロウ 旋削用チップ TNMG モノタロウ 旋削用チップ TNMG モノタロウ 旋削用チップ TNMG モノタロウ 旋削用チップ TNMG モノタロウ 旋削用チップ TNMG モノタロウ 旋削用チップ TNMG モノタロウ

P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。

用途中切削用 種別ネガ 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~0.15 穴の有無あり 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質BG3020 適合被削材種P鋼:P15~P30 内容量1箱(10個)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※商品の表面色に変更あり、今後順次、色変更がございますが、商品の仕様、機能、品質には変更はございません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54704747 TNMG160404-MBG-MTR3020 0.4
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
54704756 TNMG160408-MBG-MTR3020 0.8
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。