週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ

ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ
(4件のレビュー)

一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。

用途タンクや容器の排出用として 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.68 ボア径(Φmm)6.5 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41563674 - 6 1/8
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41563683 - 8 1/4
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41563699 - 10 3/8
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
41563708 - 15 1/2
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途:
エアコンプレッサー補修
製造業

アストロプロダクツの縦型コンプレッサーのドレンを交換しました。問題なく取付できました。

2025-02-25
用途:
エアコンプレッサータンクのドレンコックとして

タンクのドレンプラグがねじ込み式だったので、交換しました。レバーをひねるだけで手を汚さずエア抜きすることができるようになりました。

対象商品:
41563683
2023-06-23
用途:
コンプレッサーのドレン

ドレンからエアーが漏れ出したのでこちらに交換しました。安価で取り替えもすぐに出来、エアー漏れも解消出来たのでとても助かりました。

対象商品:
41563683
2020-06-30
用途:
エアタンクの水抜きバルブの交換

コンプレッサーの予備タンクの、ネジ式バルブからエア漏れが発生したので、交換ついでにレバー式を探していると、モノタロウブランドがあって購入。安くて使いやすく、今のところエア漏れなし。コスパ最高。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。