- 工具の通販モノタロウ
- 週替わり特価(4週目)
カテゴリから探す
すべての商品を見る
研磨材
防犯用品
エアーガン・スプレーノズル
カプラー/レバーカップリング
塗装・養生・内装用品
配管・水廻り設備部材
電気材料
安全用品
安全標識
切削工具
建築金物
汎用管継手
はんだ関連・静電気対策用品
ホース
その他
空調・電設資材
エアーバルブ
油圧機器・油圧ホース
制御機器
建材・エクステリア
防災用品
空圧補器
ポンプ・送風機・電熱機器
556件中 241~280件
前へ
1
...
5
6
7
8
9
...
次へ
ダイヤモンドドライカップ クロス 1個
通常
¥1,998
税込¥2,198
エントリーして特価を表示する
当日出荷
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス!
研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
下げ缶セット スチール製 1セット
通常
¥5,598
税込¥6,158
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スチール製下げ缶10個と使い捨て容器30枚のお得なセットです。
色替や調色に使用し、後始末はカートリッジの交換だけなので作業性がアップします。
目隠しシート 工事フェンス用 1枚
通常
¥419
税込¥461
エントリーして特価を表示する
当日出荷
工事用フェンスなどに取り付け可能な「安全第一」の文字入りシートです。
文字は片側にのみ印字されています。
外部の目線から見えないようにする便利なシートです。
12か所に紐が付いていますので、フェンスなどに縛ってお使いいただけます。
裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。
段差プレート コーナー用 1個
通常
¥999
税込¥1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
ヘルールエルボ SUS304 1個
通常
¥4,198~
税込¥4,618~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
コーナークッション 反射付 1枚
通常
¥1,498~
税込¥1,648~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
ダイヤモンドドライカップ ダブル 1個
通常
¥1,598
税込¥1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 1本
通常
¥4,498~
税込¥4,948~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
カーテンシート ビニール製 制電+防虫タイプ 1巻(30m)
通常
¥15,980~
税込¥17,578~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
ダイヤル錠 吊長型 4段 1個
通常
¥1,198
税込¥1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
真鍮製ソケットカプラー (オネジ取付用) 1個
通常
¥1,098~
税込¥1,208~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用 1個
通常
¥389
税込¥428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。
ガードレール取付側はネジ締め式になっています。
警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。
クーラントマルチホールノズル 1袋(2個)
通常
¥1,398
税込¥1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントスイベルノズルで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 1本
通常
¥1,198~
税込¥1,318~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) 1個
通常
¥1,098~
税込¥1,208~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) 1個
通常
¥1,998~
税込¥2,198~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 1個
通常
¥1,498~
税込¥1,648~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用) 1個
通常
¥1,598~
税込¥1,758~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ 1個
通常
¥1,398
税込¥1,538
エントリーして特価を表示する
当日出荷
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック 1パック(5枚)
通常
¥1,498
税込¥1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
毛バフ 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 1パック(2枚)
通常
¥1,098
税込¥1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 1個
通常
¥2,798~
税込¥3,078~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー 1個
通常
¥1,198~
税込¥1,318~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。
連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
556件中 241~280件
前へ
1
...
5
6
7
8
9
...
次へ