ダイヤモンドドライカップ クロス
(9件のレビュー)厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス!
研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
ダイヤ層厚さ(mm)5.5
仕様乾式
付属品15Φmmリング
タイプクロス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
チップ幅(mm)8.5
販売区分業務用
内容量1個
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
取扱説明書:
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスクを着用してください。※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※回転時は危険ですので手を触れないでください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※硬質の石材を長時間連続して使用すると、セグメントのヤケを起こし、研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
研磨材 の新着商品
商品レビュー
2025-07-03
- 用途:
- 作業時
リーズナブルで良いです。あとは耐久性です。これからわかっていくでしょう
- 対象商品:
- 37527403
2020-12-05
- 用途:
- コンクリートブロック塀修復
卸売・小売業
値段が安かったので心配したが何の問題も無く使えた。
荒削りには最高の切れ味です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 37527403
2020-08-05
- 用途:
- コンクリ床を均すため。
瀧澤研究所 様
(その他業種)
コスパ良し。
コンクリ土間打ちの表面を均すのに使用。
20平米程を一枚で十分でした。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 37527403
2020-04-04
- 用途:
- 玄関まわりの岩石風コンクリートへのドアホン取り付け加工
岩石風コンクリートへドアホンを取り付けるため、20cm四方平面に削りました。研磨も速く充分でした。1年も経つと削り面も周りと汚れ具合が馴染み使いやすい刃物です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37527403
2021-10-29
- 用途:
- カンクリートのハツリ作業
小酒井設計 様
(製造業)
カンクリート面のハツリに使用しましたが、カップの重量が大きくてアングルグラインダーの軸受には負荷が大きいのではと心配です、又、カップが大きいので安全カバーが取り付きません。外れて飛び出すと質量が大きいので怪我をする恐れが有りますので心配です。一作業ごとに取り付けネジの緩みを確認して使用しております。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 37527403
2020-06-22
- 用途:
- コンクリートの研磨
数回使用後に、付属のナイロンスペーサーが、使用中に熱により溶けて、空転してしまい、その後使用出来なくなった。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。
- 対象商品:
- 37527403
2018-11-14
- 用途:
- コンクリートpc版の切削加工に使用
矢野左官工業 様
(建設業・工事業)
使用した感じではイマイチですね、ホームセンターで購入した2000円位のカップから交換しましたが切削スピードがかなり落ちました。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。