リムガード セット
(323件のレビュー)タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)147
寸法B(mm)19
寸法C(mm)23
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)8.5
寸法F(mm)4
材質TPE
販売区分業務用
注意
※リムガード以外での使用はしないで下さい。
足回り の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 00294656
2026-10-20
- 用途:
- タイヤ交換時のリム傷防止用
自動車・二輪車・自転車関連業
単純な部品ですが、リムへの傷防止には十分です。スナップインバルブを取り付けるときに、傷防止のストッパーがない工具でもこのカバーがあれば傷つけずにバルブをインストールできます。
- 対象商品:
- 00294665
2026-09-14
- 用途:
- 営業車のメンテナンス
花織鍼灸マッサージ治療院 様
(医療・福祉・介護関連業)
タイヤを手組みの際に使用しました。
以前他店で購入した物は、1度の使用で割れてしまいましたが、こちらの商品は耐久性も期待出来そうです。
2026-08-24
- 用途:
- カブのタイヤ交換
その他業種
以前格安品で作業したら切れてしまったので、交換用として購入しました。触った感じ少し硬めで安心できるように思いました。
- 対象商品:
- 00294665
2026-06-16
- 用途:
- タイヤの手組みで使用。
自動車・二輪車・自転車関連業
使い始めはけっこう硬めでリムにはめるのがほんの少し手間取りました。
そのかわりタイヤレバーに押し潰される感がなくしっかりとガードしてくれます。
十分なクオリティなので次もこれを購入しようかなと思います。
2026-07-17
- 用途:
- バイクのタイヤ交換時に使用
KAMEYAMA FACTORY 様
消耗品なので定期的に購入してます。嬉しい価格です。ただ本体に空いてる穴が紐を引っ張る時に壊れやすいです
2026-06-20
- 用途:
- タイヤのリムの傷つき防止に
サービス業
まだ使う機会がありませんが、いざというときに備えておきたいと思い購入しました。
2026-01-31
- 用途:
- タイヤの組み換え
製造業
他所の通販で買った組み換えキットのリムプロテクターの強度が頼りないので購入しました。十分にホイールを傷から守ってくれています。