衛生用品・感染症対策


ナイロンたわし 業務用

ナイロンたわし 業務用 モノタロウ ナイロンたわし 業務用 モノタロウ
(28件のレビュー)

研磨剤が不織布全体まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかり洗えます。

用途ナイロン不織布:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄 種類ナイロンたわし 材質ナイロン不織布(研磨剤入) 長さ(mm)200 幅(mm)120 厚さ(mm)約10 濃紺 耐熱温度(℃)90 繰り返し・詰め替え対応 内容量1枚
化学物質安全性参考資料: (0.7MB)
注意
※水で濡らしてご使用ください。洗剤を併用すると更に効果的です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75816377 200×120
129
142 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75816377
2023-07-06
用途:
メダカの産卵床用に
医療・福祉・介護関連業

タコ足の様に加工して、水中・水面に浮かべて使用。
100均でも類似品は販売されているが、こちらの方が目が細かい。
フロート部も販売されていればなおよい。

1人が参考にしています
対象商品:
75816377
2022-11-29
用途:
しっかり落ちます
有限会社 曽田 様 (建設業・工事業)

自転車用で、さび落としやしつこい汚れに使います。擦れて落ちてくれるので車用としても十分かなと思います。

対象商品:
75816377
2023-04-17
用途:
コンロの汚れ取り
卸売・小売業

試しに購入して使用しました。しっかり油汚れも取れてます。

対象商品:
75816377
2022-04-21
用途:
金属磨き

他社のメジャー品と比べてコスパはいいと思う。次も買うでしょう。

対象商品:
75816377
2022-02-04
用途:
機械等の研磨
医療・福祉・介護関連業

ナイロンたわしが沢山ありますが、経済的で商品も他商品と比較しても
変わらないと思います。

対象商品:
75816377
2021-03-29
用途:
車の下回りのサビ落とし

初めて使った時、気持ちよくサビを削り落としてくれてナイロンたわしは便利たと実感。
さらにもっと安い百均やホームセンターで似たようなナイロンたわしを買って使ってみたが、明らかに研磨力や耐久性が劣っていて、モノタロウのナイロンたわしにまた戻ってきてしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
75816377
2021-04-11
用途:
鍋、フライパン、流しの再生

すでにコメントされている様子からかなり改善されているようで、ナイロンたわしの強度や研磨材効果がとても強い。鉄鍋のサビは容易に除去できるが、アルマイト加工まで簡単に剥げてしまうので注意が必要。相当使いこまないと市販家庭用と同レベルのように柔らかくならないので、タフな業務用に十分耐えると思われる。家庭用を使っていた部分に使う場合は傷がつかないか試した方がよい。

対象商品:
75816377
2020-08-09
用途:
清掃作業時
ADS 様

集合住宅のゴミストッカーや共用部手すりの汚れ落としに。こびりついた汚れやチョーキング現象の箇所にもこれなら楽に作業できます。雑巾よりもはるかに簡単で楽だし価格も安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。