防災用品特集

日ごろからの備えが大事!
26件中 1~26件

Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル) 1台
通常 152,727 税込168,000
当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。
放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。
1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。
定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。
高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。
アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh EcoFlow(エコフロー) EcoFlow(エコフロー) DELTA 2 Max ポータブル電源 2,048Wh 1箱
通常 149,800 税込164,780
当日出荷
Jackery ポータブル電源 2000 New Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 2000 New 1台
通常 218,800 税込240,680
当日出荷
最軽量・最小型のリン酸鉄リチウムポータブル電源。
2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。
40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。
Anker 757 Portable Power Station(PowerHouse 1229Wh) Anker(アンカー) Anker(アンカー) Anker 757 Portable Power Station(PowerHouse 1229Wh) 1台
通常 149,800 税込164,780
3日以内出荷
安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現。 アウトドアでも安心して使える高い耐衝撃性能 前面と背面への強化パネルの使用に加え、8つの角およびバッテリーパック構造を強化し、高さ50cmからコンクリート床への落下テストもクリアしています。
ポータブル電源 BN-RF800 Victor Victor ポータブル電源 BN-RF800 1台
通常 109,800 税込120,780
4日以内出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源806Wh。
もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。
もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、ポータブル電源を。
長寿命、約3,000回の繰り返し充電が可能
リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約3,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。
自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします※。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。
※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。
コンセントは挿したままでOK
独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました※1。自動で満充電に近い状態(94%※2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。
※1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。
※2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。
持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス
本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。持ち運びに便利な折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。
わかりやすい日本語表記&使いやすさ
入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。
もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。暗闇でも足元を照らすLEDライトを搭載するなど、ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
家庭用コンセントと同じ正弦波
AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
できること、もっと広がる
プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。
信頼の国内メーカー品質
さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
ポータブルソーラーパネル対応
メーカーポータブル電源とポータブルソーラーパネル(※別売)と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。
Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット 1セット
通常 106,182 税込116,800
4日以内出荷
リン酸鉄採用のJackeryポータブル電源600Plusと折り畳み可能な100Wのミニソーラーパネルのセット。
Jackery Generator1500 ソーラーパネルセット Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery Generator1500 ソーラーパネルセット 1セット
通常 220,545 税込242,600
3日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 1500」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を組み合わせたお得なセット商品です。
キャンプや車中泊のほかに災害による停電など電源の確保が難しい状況でも安心してご使用いただけます。また、この2つを組み合わせることで、日中にソーラーパネルで集めた電気をポータブル電源に蓄電することで、電気代を減らしながら環境にやさしいエコなライフスタイルを実現することができます。
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー) EcoFlow(エコフロー) DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh 1箱
通常 349,800 税込384,780
当日出荷
災害救助用セット21点 EIGERTOOL(アイガーツール) EIGERTOOL(アイガーツール) 災害救助用セット21点 1セット
通常 139,800 税込153,780
4日以内出荷
アイガーツールが考えた災害用救出セット 救出に使う道具を全て盛り込んだセットです。 防災他社のセットと比べてみれば違いは歴然! 大型タイヤサイズ18cmで折畳アルミキャリーと背負い式の兼用型です。
ポータブル電源 BN-RF1100 Victor Victor ポータブル電源 BN-RF1100 1台
通常 179,800 税込197,780
5日以内出荷
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
防災用テント 旭産業(エアーゲージ) 旭産業(エアーゲージ) 防災用テント 1台
通常 149,800 税込164,780
翌々日出荷から 3日以内出荷
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
ワンタッチテントHEXEASY 越智工業所 越智工業所 ワンタッチテントHEXEASY 1セット
通常 119,800 税込131,780
翌々日出荷
たった2名で設営撤去可能。 特徴的な40mmの6角支柱が最高強度を実現。 赤いレバーを押すだけでロックが解除。 ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節可能です。 レバーを回すだけで天幕の張りを実現する天幕調整機能付き 金属製メタルプレート採用だから壊れにくく丈夫な設計
ポータブル電源 2000Plus Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) ポータブル電源 2000Plus 1台
通常 259,091 税込285,000
当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。
放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。これは単純計算で毎日使用しても約10年間は使用可能です。
2000Plus本体には別売りの増設バッテリーが5台まで接続可能。さらに別売りのコネクタ(JC-CO20A)を使用して2000Plus本体2台を接続すれば最大6000Wまで拡張可能。家電(乾燥機、水ポンプ、エアコン)から高需要機器(電動工具や電気自動車充電器、特にRV)まで、あらゆる種類の機器に対応可能です。
Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット 1セット
通常 181,636 税込199,800
当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。
ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。
1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。
定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。
アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
ニューパイプテント ゴトー工業 ゴトー工業 ニューパイプテント 1セット
通常 138,800 税込152,680
11日以内出荷
耐久性抜群です!!590N高張力鋼管31.8Φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。
集会用テント 旭産業(エアーゲージ) 旭産業(エアーゲージ) 集会用テント 1台
通常 119,800 税込131,780
翌々日出荷から 3日以内出荷
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます。軒桁を持って、安全に組立できます。
防災用テント 旭産業(エアーゲージ) 旭産業(エアーゲージ) 防災用テント 1台
通常 169,800 税込186,780
翌々日出荷
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
ワンタッチテントHW2754 トーエイライト トーエイライト ワンタッチテントHW2754 1台
通常 109,800 税込120,780
3日以内出荷
幅180cmコートベンチが3台入る幅5.4m。半横幕つき(5.4m面のみ)高さ5段階調節(頂点部238・246・254・262・270cm、垂幕部170・178・186・194・202cm)天幕部ポリエステル防水性・250D厚UVカット率99%杭(25cm)×6本・ローラーキャリーバッグ付
Portable Power Station DABBSSON DABBSSON Portable Power Station 1台
通常 119,800 税込131,780
3日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
Anker Solix C1000 Portable Power Station Anker(アンカー) Anker(アンカー) Anker Solix C1000 Portable Power Station 1個
通常 109,000 税込119,900
6日以内出荷
速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。
世界最速の急速充電※:Anker独自の急速充電技術HyperFlashTMにより、100%充電までわずか58分。スマホより速く充電が終わります。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 1000Wh帯において、Anker調べ)
業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(※2023年9月時点 Anker調べ)
90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadTMにより消費電力2000Wまでの家電に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。
業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。
購入後も安心のアフターサービス:専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。
屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(※【アップグレード版】Anker Solix PS400 Portable Solar Panel 2枚を並列接続時)
10年使えるポータブル電源※:電池寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の採用に加え、独自技術により電子部品の長寿命化も実現。電池、電子部品の全てが長持ちだからこそ、10年にわたりご利用いただけます。※電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数は3000回以上、電子部品の寿命は50000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年に渡り正常な状態を保ちます。
もしもの時に心強い防災機能:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。
停電時に役立つ大型ライト:大型のLEDライトを前面に搭載。ワンタッチで周囲を明るくできます。オンになった状態でさらにボタンを押すことで、3段階で明るさを調整できます。
スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
拡張バッテリーで容量2倍:利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要なった場合も大丈夫。別売りの拡張バッテリーであとから容量を2112Whまで増量できます。
キャンプやアウトドアに:1500Wのパワフルな出力で、キャンプやアウトドアでも快適に家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。
様々な家電が使える:1500Wのパワフルな出力で、災害時でもご自宅内の様々な家電をお使いいただけます (SurgePadTM起動時:2000W相当の家電に対応) 。
11ポート搭載:ACポート x 6 (最大出力:1500W)※SurgePadTM起動時:2000W相当、USB-Cポート x 2 (最大出力:100W x 1 / 30W x 1)、USB-Aポート x 2 (最大出力:各12W)、シガーソケット x 1(最大出力:120W)
停電時の備えに:家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品を通して家電や機器へ給電 (パススルー充電) できます。Anker Solixシリーズはラインインタラクティブ給電方式を採用しているため、普段使いに適しており、内臓バッテリー劣化の心配もありません。 UPS機能も搭載しており、停電時はわずか20ミリ秒でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご使用いただけます。
フラットな天面デザイン:物を置くことができるフラットな天面デザインにより、限られたスペースを有効活用できます。
温度モニタリング機能搭載:毎秒最大100回の頻度で温度をモニタリングすることでバッテリーの過熱を防ぐ設計。
長く使える堅牢デザイン:米国規格協会 (ANSI) にも採用されているアメリカ保険業者安全試験所 (UL) が提供する製品安全規格のUL規格「UL2743」を取得。衝撃や落下に耐えられるよう設計されており、90cm以上からの落下試験もクリアしているため、長く安心してお使いいただけます。
安全性を試験済み:バッテリーの安全性試験の中でも特に通過が困難な釘刺し試験をクリアしています。
高機能BMS搭載:高機能BMS (バッテリーマネジメントシステム) 搭載を搭載し、入出力の過電圧保護や過充電 / 過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、高温/低温保護など多数の安全機能を有しています。
Solixシリーズ専用 IP54 防塵防水バッグ登場 ( 別売り )
IP54の防塵防水性能で一時的な雨であればバッグに入れたままポータブル電源を使用できます。粉塵や雨の侵入を気にせず、電子機器への給電が可能です。
評価されているAnker Solixシリーズの「実効容量」
実効容量とは「実際に使える電力の容量」を指します。Anker SolixシリーズはMONOQLOや家電批評といった専門雑誌にて「実効容量」の項目を含めBEST BUYを受賞。高い完成度をご評価いただいております。
ニッケルカドミウム蓄電池 TOA TOA ニッケルカドミウム蓄電池 1個
通常 129,800 税込142,780
3日以内出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ) Jackery(ジャクリ) Jackery Generator2000Plus 拡張バッテリーセット 1セット
通常 400,000 税込440,000
7日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と「専用拡張バッテリーJBP-2000A」を組み合わせたお得なセット商品。
超大容量 Jackery ポータブル電源 2000 Plusは2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。拡張バッテリーは最大10台まで接続可能。2kWhから24kWhまで容量拡張することができます。
Step Charge急速充電で、2Hでフル充電が可能です。
超長サイクル寿命のリン酸鉄リチウムを採用 リン酸鉄リチウム電池を採用し、4000回サイクルの超長寿命、10年以上使えます。
Jackery専用アプリで、手元でコントロール Jackery専用アプリで、デバイス状態の確認やリモートコントロールことができます。
ポータブル電源 DPS1000 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) ポータブル電源 DPS1000 1台
通常 169,800 税込186,780
3日以内出荷
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quick Mr Quick クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット 1セット
通常 119,800 税込131,780
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
オールアルミワンタッチ水槽 越智工業所 越智工業所 オールアルミワンタッチ水槽 1台
通常 249,800 税込274,780
15日以内出荷から 30日以内出荷
軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。
ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。
2人で広げるだけの簡単設置です。
コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
遮蔽ブース ホーザン ホーザン 遮蔽ブース 1個
通常 799,800 税込879,780
41日以内出荷
移動・伸縮が可能で必要なときのみ展開して使用できる長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
26件中 1~26件