防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

リンクレベルアジャスターストッパー

リンクレベルアジャスターストッパー リンテック21 リンクレベルアジャスターストッパー リンテック21

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
機器を動かさずに取り付け可能
取り外し跡が残らない

種別転倒防止ストッパー 適合1200kg/4個使用時 セット内容本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g) 材質処理鋼板、アクリル系粘着剤 使用環境温度(℃)0~40 適合ボルト径M18~M32 耐震性6強 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31352493 MS-3201 (高さ)22~38、(はさみ部)Φ18~32 100×260×42(組立時)
17,000
16,980
18,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
31352502 MS-3202 (高さ)22~63、(はさみ部)Φ18~32 100×260×67(組立時)
17,000
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。