防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

固定金具 L型

固定金具 L型 モノタロウ 固定金具 L型 モノタロウ
(6件のレビュー)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。

用途棚の転倒防止措置として 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 種別L字金具 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64857373 -
219
241 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64857373
2025-12-02
用途:
スチール家具などの耐震固定
建設業・工事業

家具の壁or床固定に使用してます。
長穴が便利な事と価格に満足してます。
マイナス点は鉄の薄さと付属のボルトナットが不要な事でしょうか…
ボルトナット無しで少しでも安くなるなら金具だけの販売品も検討して欲しいです。

2025-07-25
用途:
スチール製家具と木材の固定
T・A電気商会 様 (建設業・工事業)

サイズはバッチリだが、角根ボルトが使えない。長穴に使えるかと思ったが、サイズも厚みも合わない。無しでも良かった。

対象商品:
64857373
2024-12-11
用途:
コンクリート壁面への軒樋固定
建設業・工事業

試験的にちょっと変則的な施工をするため、安いブラケットを探してました。
ビスやナットは不要なので、ブラケットがもう少し安くなれば最高。

対象商品:
64857373
2023-04-05
用途:
家具の固定
有限会社 宙心 様 (医療・福祉・介護関連業)

災害対策として家具や機械の転倒防止に使用
片方がスライド出来るので穴明けが楽

対象商品:
64857373
2022-04-10
用途:
一般整備

このサイズのL金具は見つからなかったので助かります。
ボルトとナットは要らないかも

対象商品:
64857373
2022-10-14
用途:
クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルで穿孔しやすいので、部品を取付けるブラケットとして使用しています。
付属のネジは、回り止めのサイズがスリット幅よりも小さいため、回り止めの役目を果たしません。
ネジ側にはドライバーもレンチも掛けられないため、全くの役立たずです。いっそ付属を止めてコストダウンを図っていただきたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。