防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

ベルトストッパー(軽量設備用)

ベルトストッパー(軽量設備用) プロセブン ベルトストッパー(軽量設備用) プロセブン ベルトストッパー(軽量設備用) プロセブン ベルトストッパー(軽量設備用) プロセブン

実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。
狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。
ベルト式で簡単に設置できます。
ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。
穴あけ不要・工事不要です。
繰り返し使用可能です。
抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。

用途実験室、作業台上設備の地震対策に。 トラスコ品番246-0830 セット内容キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本 材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)56 幅(mm)56 ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー 高さ(mm)200 ベルト長さ(mm)200 均等荷重(kg)50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:50×50×5 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)56×56×200(最大) 内容量1組(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25593857 LB-N0558L
オープン
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。